Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington UH4000 4 Port Hub, USB 3.0 – schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington UH4000 4 Port Hub, USB 3.0 – schwarz
Kensington UH4000 4 Port Hub, USB 3.0 – schwarz
Kensington UH4000 4 Port Hub, USB 3.0 – schwarz
Kensington UH4000 4 Port Hub, USB 3.0 – schwarz
Kensington UH4000 4 Port Hub, USB 3.0 – schwarz
Kensington UH4000 4 Port Hub, USB 3.0 – schwarz
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K39121EU
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K39121EU
EAN/GTIN:
     5028252591508
Suchbegriffe:
USB Hub
kensington usb hubs
usb hub
usb hubs 4fach
75,5 mm x 38 mm x 13 mm
34g

Vier USB 3.0-Anschlüsse für den einfachen Anschluss weiterer Geräte
USB 3.0-Technologie für Übertragungsraten von bis zu 5GBit/s (zehn Mal schneller als USB 2.0)
Plug & Play-Installation ohne Treiber
Kompatibel mit Geräten, die unter Windows XP oder höher und macOS 10.6 oder höher laufen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84719000
Anzahl Anschlüsse:
4
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl der USB-Anschlüsse:
4
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Kompatible Betriebssysteme:
macOS 10.6 or above; Windows XP or above
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.