| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CC4J7-K52787WW Herst.-Nr.: K52787WW EAN/GTIN: 0085896527879 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lassen Sie Kensington mit seinen über 20 Jahren Erfahrung in Sachen innovativer Ergonomielösungen das Platzangebot auf Ihrem Schreibtisch mit diesem professionellen Monitorstand optimieren. Mit der unter der Plattform angebrachten, patentierten drehbaren Ablage mit mehreren Fächern sind Ihre am häufigsten verwendeten Schreibtischutensilien immer griffbereit Kensingtons patentiertes SmartFit-System ermöglicht individuelles Abmessen, Anpassen und Einstellen, damit Sie die Monitorhöhe auf die für Sie ergonomisch passende Farbeinstellung festlegen können.
Mit dem SmartFit®-System können Sie die Bildschirmhöhe an Ihre persönlichen Farbeinstellungen anpassen. Patentiertee, um 360° drehbare Ablage für Schreibtischutensilien Der Fuß platziert den Monitor auf Augenhöhe, um Nacken und Schultern zu entlasten Kleine Standfläche lässt wertvollen Platz auf dem Schreibtisch frei Plattformdesign passend für die meisten Widescreen-Monitore bis zu 18kg. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höchstgewichtskapazität: | 18 kg | Befestigungstyp: | Tisch/Bank | Anzahl der Display unterstützt: | 1 | Montage: | Freistehend | Breite: | 320 mm | Tiefe: | 320 mm | Höhe: | 80 mm | Warentarifnummer (HS): | 85299097 | Produktfarbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitordrehteller, Bildschirm-Standfuß, Monitor-Standfuß, Monitorstandfuß, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, ergonomischer Monitorständer, monitorständer kensington schwarz, ergonomischer monitorständer, kensington monitorarm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |