Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm
Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm
Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm
Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm
Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm
Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm
Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm
Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm
Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm
Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm
Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm
Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm
Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm
Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm
Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm
Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm
Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm
Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K55471EU
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K55471EU
EAN/GTIN:
     5028252597135
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Mit dem Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm verbessert sich ganzheitlich die Körperhaltung durch eine für die Augen optimale Bildschirmhöhe und entlastet damit den Nacken- und Schulterbereich. Das Design berücksichtigt die ergonomische Anforderungen am Arbeitsplatz und fördert somit ein angenehmeres und produktiveres Arbeiten. Das patentierte SmartFit®-System von Kensington vereinfacht die optimale Einstellung des SmartFit® One-Touch Dual Monitorarms und erlaubt Benutzern, ihre Monitore individuell in der Höhe, Neigung und im Winkel anzupassen. Der Wechsel vom Hoch-zum Querformat oder eine Anordnung der Monitore über-oder nebeneinander, ist problemlos möglich, ohne auf Stabilität zu verzichten. Der Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm ist ideal für den Einsatz in modernen Büros und die passende Ergänzung zum SmartFit® Sitz-und Stehtisch (K52804WW).

Das SmartFit®-System vereinfacht die ergonomisch optimale Höheneinstellung basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Die justierbaren One-Touch Monitorarme mit integrierter Gasdruckfeder machen die Höheneinstellung kinderleicht (170mm-505mm), die Monitore um 180° Grad dreh-und schwenkbar, bieten einen +/- 90° Neigungswinkel und ermöglichen ein sanftes Hoch-oder Runterfahren der Monitore, vor und zurück für volle Bewegungsfreiheit
Das stabile Design eignet sich für zwei flache oder gekrümmte Monitore mit einer Größe von 13”-32” und einem Gewicht bis zu 9 kg. Die Monitorarme halten diese zuverlässig in jeder Position.
Einfache Installation durch mitgelieferte, schnell abnehmbare VESA-Platte (75 mm oder 100 mm), C-Klammer (Tischstärkenbereich: 10 mm bis 85 mm) und Tülle (Durchmesserbereich: 10,5 mm - 50 mm) sowie ein mitgeliefertes Werkzeugset, um das Entfernen zu erleichtern
Das Kabelführungssystem sorgt für einen aufgeräumten Schreibtisch ohne Kabelgewirr
Die Kensington Haltbarkeit erfüllt die ANSI/BIFMA Leistungs-und Sicherheitsstandards
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
9 kg
Maximale Bildschirmgröße:
32 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
13 "
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Montage:
Durchgeschraubt
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Neigungswinkelbereich:
90 - 90 °
Swivel Winkel:
180 °
Gewicht:
6030 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Zertifizierung:
RoHS, Prop 65, BIFMA
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,12*
€ 192,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,75*
€ 173,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,26*
€ 164,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.