Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm - schwarz
Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm - schwarz
Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm - schwarz
Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm - schwarz
Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm - schwarz
Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm - schwarz
Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm - schwarz
Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm - schwarz
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K59601WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K59601WW
EAN/GTIN:
     0085896596011
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Der flexibel einstellbare SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm mit seinem patentierten SmartFit®-System und dem voll beweglichen Design machen das Einstellen der optimalen Bildschirmhöhe für zwei Monitore und das Arbeiten in einer bequemen Körperhaltung zu einem Kinderspiel. Die nach ANSI/BIFMA-Standards getestete, hochbelastbare Konstruktion garantiert Stabilität in jeder Position, während Höhe, Tiefe und Neigung der Monitore dank einer Monitorhalterung mit integrierter Gasdruckfeder mühelos eingestellt werden können - ob nebeneinander oder übereinander. Das integrierte Kabelführungssystem organisiert und verbirgt die Kabel, während die Monitore durch ihre erhöhten Positionen keinen zusätzlichen Stellplatz auf dem Schreibtisch benötigen. Dies sorgt für mehr Ordnung und mehr wertvollen Platz. Kensington steht für Qualitätsprodukte und Langlebigkeit und garantiert einen ergonomischeren Arbeitsplatz für die Zukunft.

SmartFit® ermöglicht Anwendern, ihre individuell und ergonomisch optimale Höheneinstellung zu finden. Bestimmen Sie mit Hilfe des Handdiagramms durch Auflegen Ihrer Hand Ihre individuelle SmartFit® Komfortfarbe.
Mit dem justierbaren Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm können Höhe, Tiefe und Neigung Ihrer externen Monitore mühelos eingestellt werden. Ob nebeneinander oder übereinander, das voll bewegliche Design gibt Ihnen die Flexibilität über die Einstellung in der Höhe (170 mm - 505 mm), in der Drehung (+/-90° dreh- und schwenkbar) und im Neigungswinkel (+/-90°). Mit der Gegengewichts-Spannungseinstellung können Sie den Arm "anziehen" oder "lockern", um sich an unterschiedliche Monitorgewichte anzupassen, um diese mit der gleichen Leichtigkeit und Stabilität zu bedienen. (Inbusschlüssel im Lieferumfang enthalten).
Das stabile Design eignet sich für flache oder gekrümmte Monitore mit einer Größe von 13”-34” und einem Gewicht bis zu 9 kg. Die beiden Monitorarme halten diese zuverlässig in jeder Position.
Der Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm kann mit einer C-Klammer (Tischplattenstärke: 10 bis 85 mm) oder einer Tülle (Tischplattenstärke: 10 bis 80 mm) befestigt werden; Durchmesser Tüllenöffnung: 10,5 bis 50 mm) - Werkzeugset im Lieferumfang enthalten. Durch die nicht dauerhafte Befestigung ist das Entfernen sehr einfach und hinterlässt keine Spuren. Dank mitgelieferter schnell abnehmbarer VESA-Befestigungsplatte (75 oder 100 mm) ist der Monitorarm ideal für VESA-montierbare Monitore geeignet.
Das Kabelführungssystem sorgt für einen aufgeräumten Schreibtisch ohne Kabelgewirr.
Der Kensington SmartFit® One-Touch Dual Monitorarm erfüllt nachweislich die ANSI/BIFMA Leistungs-und Sicherheitsstandards.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
9 kg
Maximale Bildschirmgröße:
34 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
13 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Montage:
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Tischstärke (min.):
10 mm
Tischstärke (max.):
85 mm
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Manuell
Höhenanpassungsrate:
170 - 505 mm
Neigungswinkelbereich:
-90 - 90 °
Swivel Winkel:
180 °
Drehungswinkel:
180 °
Schwenkbereich:
-90 - 90 °
Drehen:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Breite:
1100 mm
Tiefe:
125 mm
Höhe:
670 mm
Gewicht:
6030 g
Verpackungsbreite:
572 mm
Verpackungstiefe:
132 mm
Verpackungshöhe:
465 mm
Paketgewicht:
7800 g
Breite des Versandkartons:
483 mm
Höhe des Versandkartons:
254 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Einfache Installation:
Ja
Zertifizierung:
Prop 65, BIFMA
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,71*
€ 155,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.