Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington K62327EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CC4J7-K62327EU
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K62327EU
EAN/GTIN:
     5028252619363
Suchbegriffe:
Managementsystem Tablet PC
Tablet PC Cabinet
Tablet PC Managementwagen
Tablet PC Schrank
Bis zu 32 Geräte (jeweils bis zu 15,6") können übersichtlich und einfach geladen, transportiert, verschlossen und gelagert werden. Abschließbare Vorder- und Rücktüren ermöglichen es Ihnen, die Geräte im Inneren zu sichern (Vorhängeschlösser nicht im Lieferumfang enthalten). Der Befestigungsring dient der stabilen und sicheren Anbringung eines Sicherheitskabels (Sicherheitskabel und Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten). Eingebaute Trennwände und das Kabelführungssystem sorgen für eine übersichtliche Aufbewahrung der Geräte. Die fünf Zoll großen, abnehmbaren, profillosen Feststellrollen ermöglichen eine leichte Bewegung auf rauen und unebenen Oberflächen. Die intelligente Ladetechnologie priorisiert automatisch den Strom für die Geräte, die ihn am meisten benötigen, um ein schnelleres und effizienteres Aufladen zu ermöglichen. Ein Schiebegriff macht den Transport einfach.
Weitere Informationen:
Anzahl der unterstützten Geräte:
32
Unterstützte tragbare Geräte:
Notebook
Unterstützte Geräteanschlüsse:
AC
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 Zoll
Aufladequelle:
AC
Sperren:
Ja
Typ:
Wagen zur Verwaltung tragbarer Geräte
Produktfarbe:
Schwarz
Platzierung:
Flur
Anzahl der Regale:
1 Regale
Lenkrollen:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.228,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.388,72*
€ 1.652,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.369,96*
€ 1.630,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.310,53*
€ 1.559,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.272,44*
€ 1.514,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1.269,79*
€ 1.511,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.267,15*
€ 1.507,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.264,51*
€ 1.504,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.228,24*
€ 1.461,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.