| |
|
| Artikel-Nr.: CC4J7-K62610WW Herst.-Nr.: K62610WW EAN/GTIN: 696719169888 |
| |
|
| | |
| Laptops gehören mittlerweile zur Grundausstattung mobiler Geschäftsleute und schlanke, leichte Geräte wie Chromebook™ und MacBook Air® werden immer noch beliebter. Jetzt gibt es für Sie das perfekte, leichte Zubehör für den Transport Ihres Laptops oder Tablet. Die 14-Softtasche universal von Kensington bietet mit ihrer weichen Polsterung Schutz für eine große Vielzahl von Geräten bis zu einer Größe von 14,1 Zoll (35,8cm). Das weiche Innenfutter aus Fleece schützt die Geräteoberfläche zudem vor Kratzern. Durch den verstärkten Tragegriff lässt sich die Softtasche bequem halten, und im praktischen Außenfach können Sie Ihr Gerätezubehör verstauen.
Die hochdichte Neoprentasche schützt und polstert Ihren Laptop bzw. Ihr Ultrabook Schützen Sie Ihren Laptop bzw. Ihr Ultrabook plus Zubehör in dieser Tasche für Geräte bis zu 14''/35,5cm Verstärkter Tragegriff für bequemes Tragen des verstauten Geräts und Schutz vor Schäden durch Herunterfallen Extrem weiches Fleecefutter schützt das Gerät vor Kratzern Weitere Informationen: | | Maximale Bildschirmgröße: | 14 " | Etui-Typ: | Schutzhülle | Produkthauptfarbe: | Schwarz | Markenkompatibilität: | Jede Marke | Oberflächenfärbung: | Monochromatisch | Kompatibilität: | Universal | Tragegriff(e): | Ja | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Breite: | 375 mm | Tiefe: | 32 mm | Höhe: | 260 mm | Gewicht: | 256 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, laptop schutzhülle 14 zoll, tablet cover, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Laptophüllen |
| | |
| |