| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CC4J7-K72339EU Herst.-Nr.: K72339EU EAN/GTIN: 5053676760148 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nun können Sie die ganze Zuverlässigkeit einer kabelgebundenen Maus ohne Kabelsalat genießen. Die Pro Fit™ Mobil-Maus mit einziehbarem Kabel von Kensington zieht das Kabel ein, wenn eine Reise bevorsteht, und bietet uneingeschränkten Komfort, wenn das Ziel erreicht ist.
Einziehbares USB-Kabel Optimiert für Ihre Anforderungen an Windows 11 Mäuse. Neuartiger, blauer, optischer Sensor für Tracking auf mehr Oberflächen als normale optische Sensoren (1000dpi) Klickbares Scrollrad ist optimal für die schnelle Navigation in Dokumenten Gewölbte Seiten mit weichen, gummierten Griffflächen und konturierte Tasten sorgen für Komfort und Griffigkeit Zuverlässiger Plug & Play-Betrieb durch USB-Anschluss Robustes Design übersteht sogar Herunterfallen und verschüttete Flüssigkeiten 76cm langes Kabel für zuverlässigen Betrieb ohne Batterien Schickes Design in Schwarz mit blauem Firmenlogo – passend zu Pro Fit™-Tastaturen Kompatibel mit Windows® XP, Windows Vista®, Mac OS® X * Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS): | 84716070 | Gewicht: | 170 g | Kompatible Betriebssysteme: | Windows 7; Chrome OS 44 or above; macOS 10.9; XP; macOS 10.10 or above; macOS X 10.11; Vista; Windows 8; Windows 10; Windows 11 | Übertragungstechnik: | Kabelgebunden | Energiequelle: | Kabel | Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja | Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja | Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS | Kabellänge: | 0.76 m | Einfahrbares Kabel: | Ja | Formfaktor: | Beidhändig | Produktfarbe: | Schwarz | Zweck: | Büro | Geräteschnittstelle: | USB Typ-A | Bewegungerfassungs Technologie: | Optisch | Bewegung Auflösung: | 1000 DPI | Scroll Typ: | Rad | Knopfanzahl: | 3 | Tastentyp: | Gedrückte Tasten | Sensor-Typ: | Optical |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Maus mit Trackball, PC Trackball, Trackball, Trackball (PC), Trackball PC, Trackball-Maus, kensington trackball, kensington mäuse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |