Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington BlackBelt 33 cm (13") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kensington BlackBelt 33 cm (13") Cover Schwarz
Kensington BlackBelt 33 cm (13") Cover Schwarz
Kensington BlackBelt 33 cm (13") Cover Schwarz
Kensington BlackBelt 33 cm (13") Cover Schwarz
Kensington BlackBelt 33 cm (13") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-438692
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K96540WW
EAN/GTIN:
     0085896965404
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
13 "
Etui-Typ:
Cover
Material:
ABS, Polycarbonat (PC), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Microsoft
Standby-Modus:
Ja
Kompatibilität:
Surface Pro 9
Ursprungsland:
China
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, WEEE
Verpackungsbreite:
327 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
265 g
Breite:
297.8 mm
Tiefe:
218.9 mm
Höhe:
17.5 mm
Gewicht:
170 g
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 31,09*
€ 41,16*
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,20*
€ 41,17*
2 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 31,68*
€ 42,00*
2 Tage
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,26*
€ 46,51*
11 Tage
7
pro Stück
€ 5,00*
ab € 36,96*
€ 48,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.