| |
|
| Artikel-Nr.: CC4J7-K97454EU Herst.-Nr.: K97454EU EAN/GTIN: 5028252593014 |
| |
|
| | |
| Das bislang kleinste und leichtestes Geräte aus der Surface-Reihe, das Surface Go, verkörpert die nächste Generation portabler Tablets. Diese wertvollen IT-Anschaffung sollte ausreichend geschützt werden, um Schäden und die damit verbundenen Kosten für Ersatzgeräte zu vermeiden. Unsere Entwickler haben in enger Zusammenarbeit mit Microsoft im Rahmen des „Designed for Surface“-Programms die robuste BlackBelt Schutzhülle entwickelt. Es schützt das Surface Go mit Fallschutz nach Militärstandard und verfügt über eine integrierte Handschlaufe für das sichere Tragen des Geräts. Das Type Cover kann problemlos angebracht und abgenommen werden, ohne das Schutz-Case zu entfernen, und dank einer integrierten Halterung mit Sicherungsband ist der Surface-Stift schnell zur Hand. Desweiteren sind alle Anschlüsse des Surface Pro als auch der integrierte Standfuß dank der passgenauer Aussparung uneingeschränkt zugänglich.
Diese Schutzhülle ist zu allem bereit und erfüllt den Militärstandard MIL-STD-810H Prüfmethode 504.3 zur Kontamination durch Flüssigkeiten und den MIL-STD-810G-Falltest. Die Silikon-Handschlaufe ermöglicht eine sorglose, praktische Trageweise des Geräts und sorgt für eine sichere Weitergabe des Surface Go/Surface Go 2. Type Cover-Leiste & QuickFold™-Design ermöglichen das schnelle und einfache Anbringen und Entfernen des Type Cover, ohne die Schutzhülle abzunehmen. Zudem kann das Type Cover auf die Rückseite der Schutzhülle geklappt werden. Bedienelemente bleiben frei zugänglich dank des speziellen Designs für das Microsoft Surface Go mit strategischen Aussparungen, durch die die Funktionalität von Zubehör uneingeschränkt gegeben ist. Halterung & Sicherungsband für den Surface-Stift in Form einer integrierten Haltevorrichtung, in der Sie den Stift befestigen können, damit er nicht verloren geht und schnell zur Hand ist. Weitere Informationen: | | Maximale Bildschirmgröße: | 10.1 " | Etui-Typ: | Cover | Material: | Polycarbonat, Silikon, Thermoplastische Polyurethane (TPU) | Produkthauptfarbe: | Schwarz, Silber | Markenkompatibilität: | Microsoft | Standby-Modus: | Ja | Kompatibilität: | Surface Go 2, Surface Go, Surface Go 3 | Verschlussart: | Verschluss | Ursprungsland: | China | Zertifizierung: | MIL-STD-810G Drop Tested; MIL-STD-810H Method 504.3 Contamination by Fluids | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Breite: | 188.4 mm | Tiefe: | 270.6 mm | Höhe: | 21 mm | Gewicht: | 174 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |