Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bäder Schraubensicherungslack Fast Dry Orange


Menge:  Tuben  
Produktinformationen
Bäder Schraubensicherungslack Fast Dry Orange
Bäder Schraubensicherungslack Fast Dry Orange
Bäder Schraubensicherungslack Fast Dry Orange
Bäder Schraubensicherungslack Fast Dry Orange
Bäder Schraubensicherungslack Fast Dry Orange
Bäder Schraubensicherungslack Fast Dry Orange
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CC5BM-12200f
Hersteller:
     Lackfabrik Bäder
Herst.-Nr.:
     12200f
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubensicherungslack
Sicherungslack
schraubensicherungslack lackfabrik ...
schraubensicherungslack
Unsere Schraubensicherungslacke in der Übersicht

Die Schraubensicherungslacke der Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG sind seit 1962 die Referenz auf dem Schraubensicherungslackmarkt und finden seit Jahren millionenfache Anwendung in deutschen und internationalen Produktionsstätten kleiner, mittlerer, großer, sowie globaler Industrieunternehmen. Unsere Schraubensicherungslacke sind das unentbehrliche Hilfsmittel zum Sichern, Signieren, Plombieren, Versiegeln, sowie zum Manipulationsnachweis. Sie werden an Schraub-, Steck- und Gehäuseverbindungen in der Automobilindustrie, der Luftfahrt, in Elektronik, Maschinenbau und Feinmechanik verwendet. Der traditionell verfolgte technologische Ansatz der Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG, nicht nur qualitativ hochwertige und einwandfreie Produkte zu entwickeln, sondern dabei auch Rohstoffe einzusetzen, welche möglichst schonend auf Mensch und Natur wirken hat sich seit Jahren bewährt. Es ist deshalb kein Zufall, dass unsere Schraubensicherungslacke in dieser Hinsicht in ihrer Industrie ihresgleichen suchen. Unser Schraubensicherungslacke sind wasser‑, öl- und benzinfest, sowie beständig gegen verdünnte Laugen und Säuren.

Schraubensicherungslack Fast Dry

Der Schraubensicherungslack Fast Dry der Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG ist ein extrem schnell trocknendes Sicherungslack-System, welches sich durch ein hervorragendes Antiablaufverhalten und gute Hafteigenschaften auszeichnet. Er ist darüber hinaus nicht leitend und verfügt über eine Hervorragende Medienbeständigkeit.

Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Viskosität:
20.000 - 30.000 mPas
VOC-Wert:
520 g/L ±20 g/L
Verarbeitungstemperatur:
+5 - 30° C
Temperaturstabilität:
bis 125° C
Flammpunkt:
-4° C
Staubtrocken nach:
ca. 30 - 45 s
Durchgehärtet nach:
ca. 24 Stunden
Dichte:
ca. 1,05 g/cm3
Gefahrenhinweis 1:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar
Gefahrenhinweis 2:
H319 Verursacht schwere Augenreizung
Gefahrenhinweis 3:
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit und Benommenheit verursachen
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSignal:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schraubensicherungslack orange, Schraubensicherung, schraubenkleber, siegellack, schraubenfest, lackstift, markierungsstift, bäder, sicherungslack, schraubenlack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 20 Tuben
Mindestbestellmenge: 2 Tuben
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Tuben
€ 7,25*
€ 8,63
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 6,79*
€ 8,08
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 6,56*
€ 7,81
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 6,10*
€ 7,26
pro Tube
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.