Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 10x42L IS WP Fernglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon 10x42L IS WP Fernglas
Canon 10x42L IS WP Fernglas
Artikel-Nr.:
     CCFJV-0155B010
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0155B010
EAN/GTIN:
     8714574963877
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
canon feldstecher
feldstecher
Das wasserdichte¹ Premium-Fernglas mit 10facher Vergrößerung bietet die lichtstarke Spitzenoptik der Canon L Serie sowie einen optischen Bildstabilisator und verhilft damit selbst unter extremsten Wetterbedingungen zu einem ruhigen Bildstand.
Weitere Informationen:
Vergrößerung:
10 x
Objektivdurchmesser:
42 mm
Prismentyp:
Porro II
Produktfarbe:
Schwarz
Austrittspupille:
4.2 mm
Augenabstand:
16 mm
Wasserfest:
Ja
Tatsächliches Sehfeld:
6.5 °
Scheinbares Sehfeld:
65 °
Naheinstellgrenze:
2.5 m
Bildstabilisator:
Ja
Dioptrienausgleich (±):
3
Akku-/Batterietyp:
AA
Batteriebetrieben:
Ja
Breite:
137 mm
Tiefe:
175.8 mm
Höhe:
85.4 mm
Gewicht:
1030 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.655,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.785,99*
€ 2.125,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.769,70*
€ 2.105,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.712,47*
€ 2.037,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.677,97*
€ 1.996,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.655,98*
€ 1.970,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.