Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 0732A024AA Automatische Dokumentenzuführung (ADF) 250 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon 0732A024AA Automatische Dokumentenzuführung (ADF) 250 Blätter
Canon 0732A024AA Automatische Dokumentenzuführung (ADF) 250 Blätter
Artikel-Nr.:
     CCFJV-0732A024
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0732A024
EAN/GTIN:
     4960999643755
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
canon 250 blatt papierkassette
Mit dieser einfach montierbaren Canon Papierkassette erweitern Sie die Papierkapazität Ihres Druckers um bis zu 250 Blatt Diese Canon Papierkassette erhöht die Papierkapazität eines i-SENSYS Systems um bis zu 250 Blatt ideal für umfangreiche, unterbrechungsfreie Kopier- und Druckjobs. Mit dieser zusätzlichen Papierzufuhr muss man weniger Zeit mit dem Auffüllen des Papiers verbringen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Typ:
Automatische Dokumentenzuführung (ADF)
Markenkompatibilität:
Canon
Kompatibilität:
MF726, MF729, MF8580, MF8350, MF8330
Maximale Kapazität:
250 Blätter
Produktfarbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: papierkassette canon, papierkassette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,63*
€ 231,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,87*
€ 210,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,74*
€ 204,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.