Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon MAXIFY MB2150 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 19 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon MAXIFY MB2150 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 19 Seiten pro Minute WLAN
Canon MAXIFY MB2150 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 19 Seiten pro Minute WLAN
Canon MAXIFY MB2150 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 19 Seiten pro Minute WLAN
Canon MAXIFY MB2150 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 19 Seiten pro Minute WLAN
Canon MAXIFY MB2150 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI 19 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CCFJV-0959C009
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0959C009
EAN/GTIN:
     4549292051254
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
3-in-1-Drucker
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Glanzpapier, Hochauflösungspapier, Mattpapier, Normales Papier, Semi-mattes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5
ISO-B-Formate:
B5
Umschlaggrößen:
10, C5, DL, Monarch
Fotopapiergrößen:
10x15,13x18,20x25 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite:
89 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
64 - 105 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Maximale monatliche Auslastung:
20000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
200 - 1000 Seiten pro Monat
Kartuschentyp:
PGI-1500XL BK, PGI-1500XL C, PGI-1500XL M, PGI-1500XL Y
Geräuschpegel:
56 dB
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Art der Papierzuführung:
Kassette
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
50 Blätter
Produktfarbe:
Schwarz
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
TFT
Bildschirmdiagonale:
2.5 "
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS
Breite:
463 mm
Tiefe:
389 mm
Höhe:
260 mm
Gewicht:
10600 g
Treiber enthalten:
Ja
Mitgelieferte Software:
Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility, Easy-WebPrint EX
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SNMP
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Standard-Schnittstellen:
USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
Cloud, E-Mail, HTTP, USB
Eingabe Farbtiefe:
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
24 Bit
Kopieren:
Farbkopieren
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
18 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
10 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion (N=):
2, 4
Faxen:
Farbfaxen
Fax-Auflösung (schwarz):
300 x 300 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
250 Seiten
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze:
100
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
27 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.2 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
600 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
19 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
13 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
6 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
7 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,35*
€ 231,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,78*
€ 215,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,88*
€ 209,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,13*
€ 204,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,69*
€ 186,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.