Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssystem MAXIFY MB 2155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssystem MAXIFY MB 2155
Canon Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssystem MAXIFY MB 2155
Canon Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssystem MAXIFY MB 2155 Bild 2
Canon Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssystem MAXIFY MB 2155 Bild 3
Canon Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssystem MAXIFY MB 2155 Bild 4
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-0959C026AA
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0959C026AA
EAN/GTIN:
     4549292077476
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Canon Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssystem MAXIFY MB 2155

MAXIFY MB2150 Serie
Ein außergewöhnliches Farb-Tintenstrahl-Multifunktionssystem zur Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen. Es zeichnet sich u.a. durch das Drucken und Scannen über Mobilgeräte, eine Schwarzweiß-Druckgeschwindigkeit von bis zu 19 ISO-Seiten/Minute und zahlreiche Netzwerkfunktionen aus.

Hohe Kapazität, hohe Qualität
Das vielseitige Multifunktionssystem zum Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen ist speziell für das Home Office konzipiert, wo eine hohe Schwarzweiß- und Farbdruckqualität bei geringen Seitenkosten erforderlich ist. Mit seiner großen 250-Blatt-Papierkassette und einem automatischen Dokumenteneinzug für bis zu 50 Blatt bieten die Canon MAXIFY MB2150 Modelle eine großzügige Papierkapazität. Dank der Marker- und abriebfesten DRHD-Tinten liefern sie hochwertige Drucke mit lebendigen Farben und gestochen scharfem Text. Die Canon MAXIFY MB2150 Modelle drucken A4-Dokumente mit bis zu 19/13 ISO-Seiten pro Minute (SW/Farbe), wobei die erste Seite (FPOT) nach nur ca. 6 Sekunden im Ausgabefach liegt.

Geringe Betriebskosten
Angefangen beim geringen Energieverbrauch von nur ca. 0,2 kWh (TEC) bis zu den individuell austauschbaren Tintentanks mit hoher Reichweite ist Wirtschaftlichkeit bei diesem Multifunktionssystem eine hohe Priorität. Die Schwarztinte ermöglicht den Druck von bis zu 1.200 ISO-Seiten und die Farbtinten bis zu 900 Seiten – so muss die Arbeit zum Austausch der Tinte viel seltener unterbrochen werden. Das optional erhältliche Multipack mit vier Farben macht das Drucken noch kosteneffizienter.

Produktiv und benutzerfreundlich
Der automatische beidseitige Druck und die Unterstützung für zahlreiche Druckmedien – von A4-Normalpapier über Umschläge und Fotopapier bis zur Kopie von beidseitigen Ausweisen – ermöglichen das einfache Bearbeiten aller gängigen Druckjobs im Büro. Produktiv, schnell und nutzerfreundlich: Beim Drucken, Scannen, Kopieren oder Faxen geht alles ganz schnell und dank des 6,2 cm TFT-Farbdisplays der Canon MAXIFY MB2150 Modelle ist es auch ganz einfach.

Drucken von Smartphones, Tablets und der Cloud
Google Cloud Print, Apple AirPrint (iOS), Mopria und die Canon PRINT App werden alle unterstützt. Auch das Drucken aus der Cloud und das Scannen direkt in die gängigsten Cloud-Dienste wie Google Drive, Dropbox, Evernote, OneNote, OneDrive und Concur wird von diesem Multifunktionssystem unterstützt. Über den Zugriffspunktmodus lässt sich ein Mobilgerät direkt mit dem Multifunktionssystem verbinden – ein WLAN-Netzwerk ist dafür nicht erforderlich.

Funktionen zur Systemüberwachung und zur Wartung
Über die IP-Adressenfilterung lässt sich der Kreis derer einschränken, die auf das Multifunktionssystem zugreifen können. Die Unterstützung für SMTP ermöglicht einen sicheren E-Mail-Versand im Büronetzwerk. Der Systemadministrator kann das Multifunktionssystem schnell und einfach konfigurieren und die Nutzung bestimmter Funktionen wie beispielsweise Scan-to-USB einschränken.

Einfache Netzwerk-Integration
Systemadministratoren werden es begrüßen, dass die Canon MAXIFY MB2150 Modelle SNMP-kompatibel sind (Simple Network Management Protocol). Dieser Standard für das Gerätemanagement macht es besonders einfach, das System in ein bestehendes Büro-Netzwerk einzubinden. SNMP ermöglicht auch Überwachungsfunktionen einschließlich Tintenstände, Fehlermeldungen und Seitenzähler.


Highlights

  • Hohe Druckgeschwindigkeit: 19/13 ISO-Seiten/Min. (SW/Farbe)
  • WLAN-Konnektivität zum direkten Drucken von Mobilgeräten
  • Drucken und Scannen über Cloud-Dienste
  • Tintenreichweite bis zu 1.200 Seiten in Schwarzweiß und bis zu 900 Seiten in Farbe
  • Hohe Produktivität: bis zu 250 Blatt Papierkapazität und 50-Blatt-ADF


TECHNISCHE DATEN

    ÜBERBLICK

    • Zusammenfassung:Kompaktes Multifunktionssystem für das Home Office
    • Funktionen: Druck, Kopie, Scan, Fax, WLAN und Cloud-Link

    DRUCKERFUNKTIONEN

    • Druckgeschwindigkeit (ca.):
      • 19,0 ISO-Seiten/Min. (A4, S/W)¹
      • 13,0 ISO-Seiten/Min. (A4, Farbe)¹
    • Erste Seite nach (ca.):
      • S/W: 6 Sek. (aus Bereitschaft) / 10 Sek. (aus Sleep-Modus)
      • Farbe: 7 Sek. (aus Bereitschaft) / 14 Sek. (aus Sleep-Modus)
    • Drucktechnologie:Tintenstrahldruck mit FINE Druckkopf
    • Maximale Druckauflösung: 600 x 1.200 dpi
    • Druckränder (Min.):Oben: 3 mm, Unten: 5 mm, Links und Rechts: jeweils 3,4 mm
    • Beidseitiger Druck: automatisch (A4, LTR, Normalpapier)

    SCANNERFUNKTIONEN

    • Scannertyp: Flachbett mit ADF
    • Scantechnologie: Farbscanner mit CIS-Sensor
    • Scanauflösung (optisch): bis zu 1200 x 1.200 dpi¹
    • Maximale Scanfläche:
      • Vorlagenglas: A4/LTR (216 x 297 mm)
      • ADF: A4, LTR, LGL
    • Farbtiefe (Intern / Extern):
      • Farbe: 48 Bit / 24 Bit
      • Graustufen: 16 Bit / 8 Bit
    • Scanfunktionen: Scan-to-E-Mail, Scan-to-Netzwerkordner, Scan-to-Cloud, Scan-to-USB-Stick

    KOPIERFUNKTIONEN

    • Kopiergeschwindigkeit (ca.):
      • ADF Farbe: 10 ISO-Seiten/Minute¹
      • ADF S/W: 18 ISO-Seiten/Minute¹
    • Mehrfachkopien: bis zu 99 Seiten
    • Verkleinerung / Vergrößerung: 25-400 %, Seitenanpassung
    • Einstellungen Kopierqualität: Standard, Hohe Auflösung
    • Kopierfunktionen: Rahmen löschen, Sortieren, 2-auf-1-, 4-auf-1-Kopie

    FAXFUNKTIONEN

    • Typ: Super G3 / Farbe
    • Einleseauflösung:
      • Schwarzweiß: bis zu 300 x 300 dpi
      • Farbe: 200 x 200 dpi
    • Fax-Übertragungsgeschwindigkeit:
      • Schwarzweiß: ca. 3 Sek. (33,6 Kbps)¹
      • Farbe: ca. 1 Min. (33,6 Kbps)¹
    • Faxspeicher:bis zu 250 Seiten
    • Kurzwahlspeicher:Max. 100 Gegenstellen
    • Gruppenwahl: Max. 99 Gegenstellen

    TINTEN & REICHWEITE

    • Tinte:
      • Dual Resistant High Density Tinte
      • 4 Tintentanks (Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb)
    • XL-Tinten:
      • PGI-1500XL BK (1.200 Seiten)¹
      • PGI-1500XL C (1.020 Seiten)¹
      • PGI-1500XL M (780 Seiten)¹
      • PGI-1500XL Y (935 Seiten)¹
      • Durchschnittliche Farbtinten-Reichweite (CMY): ca. 900 Seiten¹

    PAPIER

    • Papiersorten:
      • Normalpapier
      • Umschläge (DL, COM10, C5, Monarch)
      • Canon Hochauflösendes Papier (HR-101N)
      • Canon Fotopapier matt (MP-101)
      • Canon Professionelles Fotopapier Luster (LU-101)
      • Canon Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201)
      • Canon Fotoglanzpapier Plus II (PP-201)
      • Canon Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501)
    • Papiervorrat: Kassette: bis zu 250 Blatt (Normalpapier)
    • Papierformate:
      • Normalpapier: A4, A5, B5, LTR, LGL
      • Fotopapier A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm
      • Individuelle Papiergrößen: Breite 89-215,9 mm, Länge 127-355,6 mm
    • Papiergewicht:
      • Normalpapier: 64 - 105 g/m²
      • Canon Fotopapier: bis zu 275 g/m²

    ANSCHLÜSSE

    • Kabelverbindungen:
      • Hi-Speed USB 2.0
      • USB-Stick (Typ A)
    • Kabellose Verbindungen:
      • WLAN: IEEE802.11 b/g/n
      • WLAN Frequenzband: 2,4 GHz
      • Zugriffspunktmodus
    • Unterstützte Apps:
      • Canon PRINT Inkjet/SELPHY App
      • MAXIFY Cloud Link (über das Druckerdisplay oder ein Mobilgerät)
      • Canon Print Service Plugin (Android)
      • Mopria
      • Microsoft Mobile Print
      • Apple AirPrint
      • Google Cloud Print

    SOFTWARE

    • Unterstützte Betriebssysteme:
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / 7 SP1 / Vista SP2
      • Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2
      • Mac OS X v10.8.5 oder höher
    • Unterstützte Mobil-Betriebssysteme: iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile
    • Systemanforderungen:
      • Windows: Internet Explorer 8, Internet-Verbindung oder CD-ROM
      • Mac: Safari 5 und Internet-Verbindung
      • Display: 1.024 x 768 oder mehr
    • Mitgelieferte Software:
      • Druckertreiber, Faxtreiber
      • Quick Utility Toolbox
      • IJ Network Device Setup Utility
      • Easy-WebPrint EX

    ALLGEMEINE ANGABEN

    • Display: 6,2-cm-Farbdisplay
    • Automatischer Dokumenteneinzug: bis zu 50 Blatt
    • Abmessungen (B x T x H):
      • ca. 463 x 389 x 260 mm
      • ca. 463 x 459 x 260 mm (mit Papierablage)
    • Gewicht: 10,6kg
    • Stromversorgung: 100-240 V, 50-60 Hz
    • Stromverbrauch:
      • Standby (Scanlampe aus)
      • USB-Verbindung zum PC: ca. 0,9 W
      • Ausgeschaltet: ca. 0,2 W
      • Kopiereny (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 27 W¹
    • Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC): ca. 0,2 kWh¹
    • Geräuschentwicklung: ca. 56 dB (A)¹
    • Empfohlene Betriebsumgebung:
      • Temperatur: 15-30 °C
      • Relative Luftfeuchtigkeit: 10–80 % (ohne Kondensation)
    • Maximales monatliches Druckvolumen: bis zu 20.000 Seiten¹
    • Empfohlenes Druckvolumen: 200-1000 Seiten pro Monat

    Haftungsausschluss

    • Änderungen vorbehalten.
    • Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
    • Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
    • Die tatsächliche Fax-Übertragungsgeschwindigkeit hängt vom Umfang des Dokuments, den Einstellungen des empfangenden Faxgeräts und den spezifischen Bedingungen der Telefonverbindung ab.
    • Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Dokumenten, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren.
    • Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

    Fußnoten

    • Druckgeschwindigkeit (ca.) - ¹ Die Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.
    • Scanauflösung (optisch) - ¹ Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473. Beim Scannen in hoher Auflösung ist die maximale Scanfläche eingeschränkt.
    • Scangeschwindigkeit (ADF) ca. - ¹ Die Scangeschwindigkeiten über ADF sind der Durchschnitt aus scESAT30secA im Testverfahren „ADF Produktivitätsmessung“ gemäß ISO/IEC 17991:2015. Beim ununterbrochenen Scannen oder Kopieren einer hohen Anzahl von Dokumenten (ca. 150 Seiten in Standardeinstellung) über den ADF, kann das Multifunktionssystem automatisch in den Modus „Warten“ schalten, in dem nach jedem Scan mehrere 10 Sekunden unterbrochen wird, um eine Überhitzung des ADF zu verhindern.
    • Kopiergeschwindigkeit (ca.) - ¹ Die ADF-Kopiergeschwindigkeit ist der Durchschnitt der ESAT im Einseitendruck gemäß ISO/IEC 24735
    • die Zeit für die Kopie des ersten Durchlaufs ist hierbei nicht berücksichtigt. Wenn mit dem ADF eine bestimmte Anzahl an Seiten fortlaufend gescannt wird, benötigt der Drucker unter Umständen nach jedem Scanvorgang eine Pause (normalerweise weniger als 1 Minute). Dadurch wird verhindert, dass der Papiereinzugsmechanismus überhitzt. Wenn Sie mit Standardeinstellungen (Farbe, 300 dpi) scannen oder kopieren, pausiert der Papiereinzug nach ca. 80 Blättern bei fortlaufendem Einzug oder wiederholtem Einzug innerhalb kurzer Zeit. Die Dauer der Pause kann je nach Scaneinstellung einschließlich Farb- oder Schwarzweiß-Auswahl und Scanauflösung unterschiedlich sein.
    • Fax-Übertragungsgeschwindigkeit - ¹ Basierend auf ITU-T No.1 Standard-Testseite in Schwarzweiß und Canon Standard-Testseite für Farbfaxe.
    • XL-Tinten - ¹ Die Tintenreichweite wurde gem. ISO/IEC 24711 Standards bei fortlaufendem Druck festgestellt. Im Lieferumfang des Geräts befinden sich Setup-Tinten mit folgenden Reichweiten.
    • Kabellose Verbindungen - ¹ WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz
    • Wi-Fi Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administrator-Passwort.
    • Stromverbrauch - ¹ Kopieren: Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen. Änderung der technischen Daten vorbehalten.
    • Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC) - ¹ Der TEC-Wert zeigt den durchschnittlichen wöchentlichen Energieverbrauch eines Produkts.
    • Geräuschentwicklung - ¹ Die Messung der Geräuschentwicklung erfolgt gemäß ISO7779 Standard.
    • Maximales monatliches Druckvolumen - ¹ Die Scangeschwindigkeiten über ADF sind der Durchschnitt aus scESAT30secA im Testverfahren „ADF Produktivitätsmessung“ gemäß ISO/IEC 17991:2015. Beim ununterbrochenen Scannen oder Kopieren einer hohen Anzahl von Dokumenten (ca. 150 Seiten in Standardeinstellung) über den ADF, kann das Multifunktionssystem automatisch in den Modus „Warten“ schalten, in dem nach jedem Scan mehrere 10 Sekunden unterbrochen wird, um eine Überhitzung des ADF zu verhindern.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
9182B001
ab € 18,81*
Zubehör
Canon
9182B004
ab € 48,10*
Zubehör
Canon
9193B001
ab € 11,68*
Zubehör
Canon
9194B001
ab € 11,65*
Zubehör
Canon
9195B001
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.