Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon MAXIFY MB5150 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon MAXIFY MB5150 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY MB5150 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY MB5150 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY MB5150 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY MB5150 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CCFJV-0960C008
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0960C008
EAN/GTIN:
     4549292052312
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Glanzpapier, Hochauflösungspapier, Mattpapier, Normales Papier, Semi-mattes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5
ISO-B-Formate:
B5
Fotopapiergrößen:
10x15,13x18,20x25 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite:
89 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 355.6 mm
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Maximale monatliche Auslastung:
30000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
250 - 1500 Seiten pro Monat
Kartuschentyp:
PGI-2500XL BK, PGI-2500XL C, PGI-2500XL M, PGI-2500XL Y
Geräuschpegel:
56 dB
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Art der Papierzuführung:
Kassette
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
50 Blätter
Produktfarbe:
Schwarz
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
3.5 "
Touchscreen:
Ja
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS
Breite:
463 mm
Tiefe:
394 mm
Höhe:
291 mm
Gewicht:
11400 g
Treiber enthalten:
Ja
Mitgelieferte Software:
Quick Utility Toolbox, Easy-WebPrint EX, IJ Network Device Setup Utility
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SNMP
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Standard-Schnittstellen:
Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
Dual CIS
Scan to:
Cloud, E-Mail, FTP, USB
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe):
23 Seiten pro Minute
Duplex-Scangeschwindigkeit (black):
23 Seiten pro Minute
Eingabe Farbtiefe:
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
24 Bit
Kopieren:
Farbkopieren
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
22 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
11.5 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion (N=):
2, 4
Faxen:
Farbfaxen
Fax-Auflösung (schwarz):
300 x 300 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
250 Seiten
Faxsendung:
100 Positionen
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb):
25 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.2 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
600 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono:
24 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
15.5 ipm
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
6 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
7 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,65*
€ 237,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,96*
€ 226,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,12*
€ 216,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,84*
€ 211,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.