Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 4 Farbtintentanks CLI-36 für portable Tintenstrahldrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon 4 Farbtintentanks CLI-36 für portable Tintenstrahldrucker
Canon 4 Farbtintentanks CLI-36 für portable Tintenstrahldrucker
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-1511B001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1511B001
EAN/GTIN:
     4960999391762
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Canon 4 Farbtintentanks CLI-36 für portable Tintenstrahldrucker

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Durch die einzigartige Druckkopftechnologie (FINE) von Canon können mit allen PIXMA Systemen Dokumente und Fotos in hervorragender Qualität und mit hoher Geschwindigkeit gedruckt werden. Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem.
Eigenschaften:
Dieser Farbtintentank enthält die Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz und wird zum Druck von Farbdokumenten und Fotos verwendet. In Kombination mit Canon Fotopapier sind Ihre Fotos dank dem ChromaLife 100-System vor Verblassen geschützt. Mit dem 12 ml fassenden Tintentank können bis zu 249 Seiten im A4-Format gedruckt werden.
Kompatibel mit:
Pixma IP 100; Pixma IP 100 Portable; Pixma IP 100 V; Pixma IP 110; Pixma Mini 260; Pixma Mini 320

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 100; Pixma IP 100 Portable; Pixma IP 100 V; Pixma IP 110; Pixma IP 110 + Battery; Pixma IP 110 Series; Pixma Mini 260; Pixma Mini 320; Pixma TR 150
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
8190A002
ab € 15,35*
Sonstiges
Canon
9818A002
ab € 10,19*
Sonstiges
Canon
1511B018
ab € 21,73*
Sonstiges
Canon
1509B012
ab € 14,54*
Sonstiges
Canon
8191A002
ab € 12,89*
Sonstiges
Canon
1033A001
ab € 21,72*
Sonstiges
Canon
1033A002
ab € 5,41*
Sonstiges
Canon
1509B001
ab € 7,06*
Sonstiges
Canon
4706A029
ab € 30,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.