Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 2er-Pack Tintenpatronen CLI-36 Twin pack, farbig für portable Tintenstrahldrucker


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Canon 2er-Pack Tintenpatronen CLI-36 Twin pack, farbig für portable Tintenstrahldrucker
Canon 2er-Pack Tintenpatronen CLI-36 Twin pack, farbig für portable Tintenstrahldrucker
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     854-CANBB36T
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1511B018
EAN/GTIN:
     8714574572178
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Canon 2er-Pack Tintenpatronen CLI-36 Twin pack, farbig für portable Tintenstrahldrucker

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Dieser Doppelpack enthält zwei 12 ml fassende Farbtintentanks, mit denen jeweils bis zu 249 Seiten im A4-Format gedruckt werden können. Das ChromaLife100-System liefert in Kombination mit Canon Fotopapier herausragende Ergebnisse mit hoher Farbstabilität.
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Cyan, Magenta, Gelb
Enthaltene Anz.:
2er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenbehälter
Kompatibel mit:
PIXMA iP100, iP100 Bundle, iP100 with battery, iP100wb, mini260, mini320

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 100; Pixma IP 100 Portable; Pixma IP 100 V; Pixma IP 110; Pixma IP 110 + Battery; Pixma IP 110 Series; Pixma Mini 260; Pixma Mini 320; Pixma TR 150
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 854
389
pro Packung
€ 7,50*
ab € 21,83*
€ 29,28*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 3,90*
ab € 21,88*
€ 29,35*
31 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,90*
ab € 22,01*
€ 29,62*
30 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,50*
ab € 22,55*
€ 30,34*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 22,64*
€ 30,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 854
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,28*
€ 34,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,97*
€ 34,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,42*
€ 33,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,08*
€ 32,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,51*
€ 29,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,83*
€ 25,98
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,915* pro Stück)
Lagerstand: Lager 854
Versand: Lager 854
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
8190A002
ab € 15,32*
Sonstiges
Canon
9818A002
ab € 10,16*
Sonstiges
Canon
1509B012
ab € 14,59*
Sonstiges
Canon
8191A002
ab € 12,95*
Sonstiges
Canon
1511B001
ab € 11,05*
Sonstiges
Canon
1033A001
ab € 21,70*
Sonstiges
Canon
1033A002
ab € 5,42*
Sonstiges
Canon
1509B001
ab € 7,07*
Sonstiges
Canon
4706A029
ab € 30,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.