| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-189571105 Herst.-Nr.: 189571105 EAN/GTIN: 8713878002077 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 30 - 75 % | Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | 10 - 35 °C | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 30 - 75 % | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Druckmediengewicht: | 130 g/m² | Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit: | 2 Jahr(e) | Maximale Rollenlänge: | 30 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LFP-Papier, Plotterpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, gestrichene Großformat-Papierrolle, gestrichene Großformatpapierrolle, plotterpapier canon, plotterpapier |
| | |
| |