| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-1996C001 Herst.-Nr.: 1996C001 EAN/GTIN: 4549292086928 |
| |
|
| | |
| Canon INK CLI-581M XXL Tintenpatrone magenta - sehr hohe Reichweite Dieser 11,7-ml-Tintentank Magenta mit besonders hoher Reichweite wird zum Drucken hochwertiger Fotos und Dokumente genutzt. Dieser Tintentank bietet eine besonders hohe Reichweite: Damit drucken Sie kostensparend bis zu 3,2-mal so viele Seiten wie mit der Standard-Tinte. In Kombination mit Canon Fotopapier sind Ihre Fotos dank ChromaLife100+ System vor Verblassen geschützt. Hauptmerkmale - Das ChromaLife100 System sorgt für hochwertige Drucke mit langer Haltbarkeit
- Ideal für Fotos und Dokumente
- Drucke mit reichhaltigen, lebendigen Farben
- Günstiger Preis
LIEFERUMFANG - 1 x 11,7 ml Canon CLI-581M XXL Magenta Tintentank, sehr hohe Reichweite
Kompatibilität - PIXMA TR8550
- PIXMA TS6151
- PIXMA TS8150
- PIXMA TS8151
- PIXMA TS9155
- PIXMA TR7550
- PIXMA TS8152
- PIXMA TS9150
- PIXMA TS6150
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma TR 7500 Series; Pixma TR 7520; Pixma TR 7550; Pixma TR 7650; Pixma TR 8500 Series; Pixma TR 8520; Pixma TR 8550; Pixma TR 8600 Series; Pixma TR 8620; Pixma TR 8650; Pixma TS 6100 Series; Pixma TS 6150; Pixma TS 6151; Pixma TS 6200 Series; Pixma TS 6220; Pixma TS 6220 white; Pixma TS 6240; Pixma TS 6241; Pixma TS 6250; Pixma TS 6251; Pixma TS 6300 Series; Pixma TS 6320; Pixma TS 6350; Pixma TS 6350 a; Pixma TS 6350 Series; Pixma TS 6351; Pixma TS 6351 a; Pixma TS 705; Pixma TS 705 A; Pixma TS 8100 Series; Pixma TS 8120; Pixma TS 8150; Pixma TS 8151; Pixma TS 8152; Pixma TS 8200 Series; Pixma TS 8220; Pixma TS 8220 white; Pixma TS 8240; Pixma TS 8241; Pixma TS 8242; Pixma TS 8250; Pixma TS 8251; Pixma TS 8252; Pixma TS 8300 Series; Pixma TS 8350; Pixma TS 8350 a; Pixma TS 8350 Series; Pixma TS 8351; Pixma TS 8351 a; Pixma TS 8352; Pixma TS 8352 a; Pixma TS 9100 Series; Pixma TS 9120 gray; Pixma TS 9150; Pixma TS 9155; Pixma TS 9500 Series; Pixma TS 9520; Pixma TS 9521 C; Pixma TS 9540; Pixma TS 9540 a; Pixma TS 9541 C; Pixma TS 9550; Pixma TS 9550 a; Pixma TS 9551 C; Pixma TS 9551 Ca |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, canon lasertoner magenta, druckerpatrone für canon, druckerpatronen für canon magenta, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| |