Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon INK CLI-581M XL Tintenpatrone magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon INK CLI-581M XL Tintenpatrone magenta
Canon INK CLI-581M XL Tintenpatrone magenta
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-2050C001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2050C001
EAN/GTIN:
     4549292087024
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Canon INK CLI-581M XL Tintenpatrone magenta - hohe Reichweite

Dieser 8,3-ml-Tintentank Magenta mit hoher Reichweite wird zum Drucken hochwertiger Fotos und Dokumente genutzt. Er bietet eine hohe Reichweite: Damit drucken Sie kostensparend bis zu doppelt so viele Seiten wie mit der Standard-Tinte. In Kombination mit Canon Fotopapier sind Ihre Fotos dank ChromaLife100+ System vor Verblassen geschützt.

Hauptmerkmale

  • Das ChromaLife100 System sorgt für hochwertige Drucke mit langer Haltbarkeit
  • Ideal für Fotos und Dokumente
  • Drucke mit reichhaltigen, lebendigen Farben
  • Günstiger Preis

LIEFERUMFANG

  • 1 x 8,3 ml Canon CLI-581M XL Magenta Tintentank, hohe Reichweite

Kompatibilität

  • PIXMA TR8550
  • PIXMA TS6150
  • PIXMA TS9155
  • PIXMA TS9150
  • PIXMA TS8151
  • PIXMA TR7550
  • PIXMA TS8150
  • PIXMA TS6151
  • PIXMA TS8152

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma TR 7500 Series; Pixma TR 7520; Pixma TR 7550; Pixma TR 7650; Pixma TR 8500 Series; Pixma TR 8520; Pixma TR 8550; Pixma TR 8600 Series; Pixma TR 8620; Pixma TR 8650; Pixma TS 6100 Series; Pixma TS 6150; Pixma TS 6151; Pixma TS 6200 Series; Pixma TS 6220; Pixma TS 6220 white; Pixma TS 6240; Pixma TS 6241; Pixma TS 6250; Pixma TS 6251; Pixma TS 6300 Series; Pixma TS 6320; Pixma TS 6350; Pixma TS 6350 a; Pixma TS 6350 Series; Pixma TS 6351; Pixma TS 6351 a; Pixma TS 705; Pixma TS 705 A; Pixma TS 8100 Series; Pixma TS 8120; Pixma TS 8150; Pixma TS 8151; Pixma TS 8152; Pixma TS 8200 Series; Pixma TS 8220; Pixma TS 8220 white; Pixma TS 8240; Pixma TS 8241; Pixma TS 8242; Pixma TS 8250; Pixma TS 8251; Pixma TS 8252; Pixma TS 8300 Series; Pixma TS 8350; Pixma TS 8350 a; Pixma TS 8350 Series; Pixma TS 8351; Pixma TS 8351 a; Pixma TS 8352; Pixma TS 8352 a; Pixma TS 9100 Series; Pixma TS 9120 gray; Pixma TS 9150; Pixma TS 9155; Pixma TS 9500 Series; Pixma TS 9520; Pixma TS 9521 C; Pixma TS 9540; Pixma TS 9540 a; Pixma TS 9541 C; Pixma TS 9550; Pixma TS 9550 a; Pixma TS 9551 C; Pixma TS 9551 Ca
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2052C001
ab € 11,23*
Ähnlich
Canon
2049C001
ab € 11,34*
Ähnlich
Canon
1995C001
ab € 16,08*
Ähnlich
Canon
1997C001
ab € 16,02*
Ähnlich
Canon
1996C001
ab € 16,28*
Ähnlich
Canon
2053C001
ab € 11,47*
Ähnlich
Canon
1999C001
ab € 16,15*
Ähnlich
Canon
2051C001
ab € 11,23*
Ähnlich
Canon
2024C001
ab € 12,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.