| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-2052C004 Herst.-Nr.: 2052C004 EAN/GTIN: 8714574652054 |
| |
|
| | |
| Canon CLI-551XL BK/C/M/Y Tinte mit hoher Reichweite + Fotopapier Value Pack Dieses Multipack beinhaltet je einen Schwarz-, Cyan-, Magenta- und Gelb-Tintentank mit hoher Reichweite sowie eine Packung Fotopapier für den Druck hochwertiger Fotos und Dokumente. Die Tintentanks bieten eine höhere Reichweite: Damit drucken Sie kostensparend bis zu doppelt so viele Seiten wie mit der Standard-Tinte. Zusammen mit der beigefügten Packung Canon Fotoglanzpapier Plus II sorgen die 8,3 ml fassenden Tintentanks dank des ChromaLife 100 Systems für eine besonders hohe Farbstabilität der Drucke. Hauptmerkmale - Das ChromaLife100 System sorgt für hochwertige Drucke mit langer Haltbarkeit
- Ideal für Fotos und Dokumente
- Drucke mit reichhaltigrn, lebendiger Farbe
- Die beigefügte Packung mit Canon Fotopapier spart Geld
Lieferumfang - 1 x CLI-581BK 8,3 ml Schwarz Tintentank
- 1 x CLI-581C 8,3 ml Cyan Tintentank
- 1 x CLI-581M 8,3 ml Magenta Tintentank
- 1 x CLI-581Y 8,3 ml Gelb Tintentank
- 50 Blatt Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm
Kompatibilität - PIXMA TS8152
- PIXMA TS6151
- PIXMA TS8151
- PIXMA TS6150
- PIXMA TR8550
- PIXMA TS8150
- PIXMA TS9150
- PIXMA TR7550
- PIXMA TS9155
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Fotodruckpapier, Fotoformatpapier, Fotokarte, Fotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fototinte, Fototinte Canon, fotopapier glossy canon, druckerpatrone für canon, canon druckerpatrone 4-farbig, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| |