| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-2106C005 Herst.-Nr.: 2106C005 EAN/GTIN: 8714574652092 |
| |
|
| | |
| Canon CLI-581 BK/C/M/Y Tinte + Fotopapier Value Pack Diese Kombination aus original Canon Tinte und Papier ist ideal für den hochwertigen Fotodruck. Beim Einsatz der mit original Canon Fotopapier sorgen diese 5,6-ml-Tinten dank ChromaLife 100 System für lange haltbare Drucke mit hoher Farbstabilität. Die beigefügte Packung mit Canon Fotoglanzpapier spart Geld. Hauptmerkmale - Das ChromaLife100 System sorgt für hochwertige Drucke mit langer Haltbarkeit
- Ideal für Fotos und Dokumente
- Dieses Paket aus Canon Tinte und Fotopapier spart Geld
Lieferumfang - 1 x CLI-581BK 5,6 ml Schwarz Tintentank
- 1 x CLI-581C 5,6 ml Cyan Tintentank
- 1 x CLI-581M 5,6 ml Magenta Tintentank
- 1 x CLI-581Y 5,6 ml Gelb Tintentank
- 50 Blatt Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm
Kompatibilität - TS8150
- TS9150
- TR8550
- TS6151
- TS8152
- TS8151
- TR7550
- TS6150
- TS9155
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma TR 7500 Series; Pixma TR 7520; Pixma TR 7550; Pixma TR 7650; Pixma TR 8500 Series; Pixma TR 8520; Pixma TR 8550; Pixma TR 8600 Series; Pixma TR 8620; Pixma TR 8650; Pixma TS 6100 Series; Pixma TS 6150; Pixma TS 6151; Pixma TS 6200 Series; Pixma TS 6220; Pixma TS 6220 white; Pixma TS 6240; Pixma TS 6241; Pixma TS 6250; Pixma TS 6251; Pixma TS 6300 Series; Pixma TS 6320; Pixma TS 6350; Pixma TS 6350 a; Pixma TS 6350 Series; Pixma TS 6351; Pixma TS 6351 a; Pixma TS 705; Pixma TS 705 A; Pixma TS 8100 Series; Pixma TS 8120; Pixma TS 8150; Pixma TS 8151; Pixma TS 8152; Pixma TS 8200 Series; Pixma TS 8220; Pixma TS 8220 white; Pixma TS 8240; Pixma TS 8241; Pixma TS 8242; Pixma TS 8250; Pixma TS 8251; Pixma TS 8252; Pixma TS 8300 Series; Pixma TS 8350; Pixma TS 8350 a; Pixma TS 8350 Series; Pixma TS 8351; Pixma TS 8351 a; Pixma TS 8352; Pixma TS 8352 a; Pixma TS 9100 Series; Pixma TS 9120 gray; Pixma TS 9150; Pixma TS 9155; Pixma TS 9500 Series; Pixma TS 9520; Pixma TS 9521 C; Pixma TS 9540; Pixma TS 9540 a; Pixma TS 9541 C; Pixma TS 9550; Pixma TS 9550 a; Pixma TS 9551 C; Pixma TS 9551 Ca |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Fotodruckpapier, Fotoformatpapier, Fotokarte, Fotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| |