Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PGI-520 BK Twin Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon PGI-520 BK Twin Pack
Canon PGI-520 BK Twin Pack
Canon PGI-520 BK Twin Pack
Canon PGI-520 BK Twin Pack
Canon PGI-520 BK Twin Pack
Canon PGI-520 BK Twin Pack
Canon PGI-520 BK Twin Pack
Canon PGI-520 BK Twin Pack
Artikel-Nr.:
     339-PGI-520BK2
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2932B019
EAN/GTIN:
     8714574679433
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Diese schwarze Pigmenttinte wird zum Druck von Dokumenten auf Normalpapier verwendet und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild mit hoher Farbstabilität. Das Doppelpack enthält zwei 19 ml fassende Tintentanks, mit denen jeweils bis zu 341 A4-Dokumente gedruckt werden können (gemäß ISO/IEC 24711¹ Standard).

- Jede zurück gegebene Toner-Cartridge und jede Tintenpatrone wird wiederverwendet oder recycelt. Das ist kostenlos, einfach und umweltfreundlich.

Original Verbrauchsmaterialien
Original Canon Verbrauchsmaterialien sind einfach besser – sie sorgen dafür, dass dein Canon Drucker immer beste Ergebnisse liefert und bieten dabei ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Erlebe eindrucksvolle und langlebige Drucke mit original Canon Tinten – Tinten, denen du vertrauen kannst, dass sie in perfekter Harmonie mit deinem Drucker arbeiten.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Canon
Versorgungstyp:
Doppelpack
Kompatibilität:
PIXMA iP3600, PIXMA iP4600, PIXMA iP4600x, PIXMA iP4700, PIXMA MP540, PIXMA MP540x, PIXMA MP550, PIXMA MP560, PIXMA MP620, PIXMA MP620B, PIXMA MP630, PIXMA MP640, PIXMA MP980, PIXMA MP990, PIXMA MX860, PIXMA MX870
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
2

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 3600; Pixma IP 3600 Series; Pixma IP 4600; Pixma IP 4600 Series; Pixma IP 4600 X; Pixma IP 4700; Pixma MP 540; Pixma MP 550; Pixma MP 560; Pixma MP 620; Pixma MP 620 Series; Pixma MP 630; Pixma MP 640; Pixma MP 640 R; Pixma MP 640 Series; Pixma MP 980; Pixma MP 990; Pixma MX 860; Pixma MX 870; Pixma MX 870 Series
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
21
pro Stück
€ 4,15*
ab € 20,68*
€ 28,00*
1 Tag
110
pro Stück
€ 7,50*
ab € 20,96*
€ 28,11*
1 Tag
30
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,44*
€ 28,72*
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 21,63*
€ 29,06*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 21,94*
€ 29,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.