Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CanoScan LiDE 300 Flachbettscanner – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon CanoScan LiDE 300 Flachbettscanner – Schwarz
Canon CanoScan LiDE 300 Flachbettscanner – Schwarz
Artikel-Nr.:
     CCFJV-2995C010
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2995C010
EAN/GTIN:
     4549292119770
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
Flachbettscanner
flachbettscanner canon
Einfache Bedienung und praktische USB-Stromversorgung – der CanoScan LiDE 300 ist kompakt und preisgünstig. Komplexe Menüs gehören der Vergangenheit an: 4 Scan-Buttons decken die wichtigsten Scanfunktionen mit einem Knopfdruck ab. Dazu gehören Scan-to-E-Mail, Scan-to-PDF, Kopieren und Auto San – damit sind immer die idealen Einstellungen gewählt. Zudem ist der Scanner auch schnell (A4 300 dpi Scan in ca. 10 Sekunden) und hochwertig – er scannt mit bis zu 2.400 x 4.800 dpi und korrigiert mit Auto Document Fix und Auto Photo Fix¹ Fehler der Vorlage für deutliche, präzise und erstklassige Ergebnisse. ¹ Nur unter Windows verfügbar.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Breite:
250 mm
Tiefe:
367 mm
Höhe:
42 mm
Gewicht:
1700 g
Scanner-Typ:
Flachbettscanner
Produktfarbe:
Schwarz
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
2.0
Standard-Schnittstellen:
USB 2.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Sensor-Typ:
CIS
Lichtquelle:
RGB-LED
Mitgelieferte Software:
Scan Gear for Win Scan Utility for Win
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Netzteiltyp:
USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
4.5 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Maximale Scan-Abmessung:
216 x 297 mm
Optische Scan-Auflösung:
2400 x 2400 DPI
Farbscannen:
Ja
Eingabe Farbtiefe:
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
48 Bit
Eingabe Graustufentiefe:
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe:
8 Bit
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4
Letter:
Ja
Weitere Suchbegriffe: flachbettscanner
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.