Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CanoScan LiDE 400 Flachbettscanner - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon CanoScan LiDE 400 Flachbettscanner - Schwarz
Canon CanoScan LiDE 400 Flachbettscanner - Schwarz
Canon CanoScan LiDE 400 Flachbettscanner - Schwarz Bild 2
Canon CanoScan LiDE 400 Flachbettscanner - Schwarz Bild 3
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-2996C010
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2996C010
EAN/GTIN:
     4549292119855
Suchbegriffe:
Flachbettscanner
flachbettscanner canon
flachbettscanner

Canon CanoScan LiDE 400 Flachbettscanner - Schwarz

Einfache Bedienung und praktische USB-Stromversorgung – der CanoScan LiDE 300 ist kompakt und preisgünstig. Komplexe Menüs gehören der Vergangenheit an: 4 Scan-Buttons decken die wichtigsten Scanfunktionen mit einem Knopfdruck ab. Dazu gehören Scan-to-E-Mail, Scan-to-PDF, Kopieren und Auto San – damit sind immer die idealen Einstellungen gewählt. Zudem ist der Scanner auch schnell (A4 300 dpi Scan in ca. 10 Sekunden) und hochwertig – er scannt mit bis zu 2.400 x 4.800 dpi und korrigiert mit Auto Document Fix und Auto Photo Fix¹ Fehler der Vorlage für deutliche, präzise und erstklassige Ergebnisse. ¹ Nur unter Windows verfügbar.

Besondere Merkmale

  • 4 Scan-Buttons für die einfache Bedienung auf Knopfdruck
  • Hohe Geschwindigkeit (A4 300 dpi Scan in ca. 10 Sekunden) mit hoher Qualität bis zu 2.400 x 4.800 dpi
  • Auto Scan Technologie für präzise Scans ohne großen Aufwand

Vorteile

  • Mit diesem kompakten, schlanken und leichten Scanner kannst du kostbaren Platz frei machen – schließe ihn einfach an den USB-Anschluss deines Laptop oder PCs an und beginne mit dem Scannen
  • Genieße die einfache und unkomplizierte Funktionalität mit 4 Scan Buttons. Kopieren, Scan-to-E-Mail oder Scan-to-PDF und Auto-Scan – jederzeit schnell und einfach zum perfekten Scan
  • Auf Auto Scan kannst du dich verlassen, um hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Die Technologie zur automatischen Dokumentenerkennung sorgt dafür, dass immer die richtigen Einstellungen für ein einfaches Scannen und Speichern vorgenommen werden
  • Die hohe Scangeschwindigkeit ermöglicht ein effizientes Arbeiten. Ein A4-Scan mit 300 dpi ist in ca. 10 Sekunden erstellt und dank der optimierten PDF-Funktion sind auch komplexe PDF-Dateien ganz schnell und einfach archiviert
  • Das fortschrittliche Z-Scharnier ermöglicht das Scannen mehrseitiger Vorlagen und Bücher bis zu 21 mm Dicke
  • Mit bis zu 2.400 x 4,800 dpi erreichst du eine beachtliche Qualität und dank Auto Document Fix und Auto Photo Fix sind die Scans von Rand zu Rand erstklassig

Lieferumfang

  • DIN A4-Flachbettscanner – CanoScan LiDE 300
  • USB-Kabel
  • Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

Technische Daten

  • Typ: Flachbett-Scanner
  • Scanelement: CIS-Sensor
  • Lampentyp: 3-farbige LEDs (RGB)
  • Optische Auflösung: 4.800 x 4.800 dpi
  • Auswählbare Auflösung: 25 - 19.200 dpi
  • Schnittstelle: USB-Type C (USB 3.0 und 2.0 kompatibel)
  • Farbtiefe (Farbe): 48 Bit intern-> 48/24 Bit extern
  • Farbtiefe (Graustufen): 16 Bit intern –> 8 Bit extern
  • Maximale Scanfläche: A4/Letter (216 x 297 mm)
  • Scan-Buttons: 5 Scan-Buttons (PDF x 2, AUTOSCAN, COPY, SEND)
  • Scangeschw.:
    • (Farbe Aufsichtvorlage)
    • 25,4 ms/Zeile (4.800 dpi)
    • 14,8 ms/Zeile (2.400 dpi)
    • 6,6 ms/Zeile (1.200 dpi)
    • 3.8 ms/Zeile (600 dpi)
    • 1,7 ms/Zeile (300 dpi)

    • (Graustufen, S/W Aufsichtvorlage)
    • 8,2 ms/Zeile (4800 dpi)
    • 4,3 ms/Zeile (2.400 dpi)
    • 2,2 ms/Zeile (1.200 dpi)
    • 1,3 ms/Zeile (600 dpi)
    • 1,7 ms/Zeile (300 dpi)
  • Scangeschwindigkeit (A4, 300 dpi, Farbe): Ca. 8 Sek.
  • Scangeschwindigkeit (10 x 15 cm, 300 dpi, Farbe): Ca. 4 Sek.
  • Vorschaugeschwindigkeit (Prescan): Ca. 7 Sek.
  • Mitgelieferte Software:
    • Scan Gear für Windows
    • Scan Utility für Windows
  • Energieversorgung: über USB-Anschluss
  • Stromverbrauch:
    • Ca. 4,5 W (maximal im Betrieb)
    • Ca. 0,3 W (Standby)
  • Abmessungen: ca. 250 x 365 x 39 mm
  • Gewicht: Ca. 1,7 kg
  • Betriebstemperatur: 5 - 35 °C
  • Empfohlene Luftfeuchtigkeit: 10 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
  • Kompatible Betriebssysteme: Windows 10、Windows 8.1、Windows 7 SP189, Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden. OS X 10.11.6, macOS 10.12〜macOS 10.13
  • Systemanforderungen: Display: 1.024 x 768 ( XGA)
Weitere Suchbegriffe: Scanner
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2995C010
ab € 55,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.