Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS MF742Cdw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon i-SENSYS MF742Cdw, Bild 1
Canon i-SENSYS MF742Cdw, Bild 1
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-3101C013
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3101C013
EAN/GTIN:
     4549292121780
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker

Canon i-SENSYS MF472Cdw

Canon i-SENSYS MF 742Cdw multifunktionale Farbdrucker für kleine und mittelständische Unternehmen setzen in puncto Produktivität neue Maßstäbe.

Technische Spezifikationen

  • Drucker
    • Druckgeschwindigkeit (DIN A4)
      • Einseitig: bis zu 27 Seiten/Min. (DIN A4), bis zu 49 Seiten/Min. (DIN A5 quer)
      • Beidseitig: Bis zu 24,5 Bilder/Min. (DIN A4)
    • Druckverfahren: Farblaserdruck
    • Druckauflösung: 600 x 600 dpi
    • Druckqualität mit Image Refinement Technologie: bis 1.200 x 1.200 dpi (mit AIR)
    • Aufwärmzeit: ca. max. 13 Sekunden nach dem Einschalten
    • Druck der ersten Seite in
      • Farbe: max.. 8,6 Sekunden
      • S/W: max. 7,7 Sekunden
    • Druckersprachen: MF742Cdw: UFRII-LT, PCL 5c1, PCL6
    • Schriftarten: MF742Cdw: 45 PCL-Schriftarten
    • Druckfreier Rand
      • jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts
      • jeweils 10 mm oben, unten, links und rechts (Umschläge)
    • Tonersparmodus: Ja
    • Erweiterte Druckfunktionen
      • MF742Cdw:
        • Sicherer Druck (Secure Print)
        • Drucken von USB-Speicherstick (JPEG, TIFF, PDF)
        • Google Cloud Print-fähig
        • iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App
        • Android: Mopria-zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App
  • Kopierer
    • Kopiergeschwindigkeit: MF742Cdw: Einseitig (DIN A4): bis zu 27 Seiten pro Minute
    • Erste Kopie nach
      • ADF (DIN A4):
      • Farbe: max. 12 Sekunden
      • S/W: max. 10,2 Sekunden
      • Flachbett (DIN A4):
      • Farbe: max. 11,3 Sekunden
      • S/W: max. 9,8 Sekunden
    • Kopierauflösung: bis 600 x 600 dpi
    • Kopiermodi: Text/Foto/Karte (Standard),Text/Foto/Karte (hohe Qualität), gedrucktes Bild, Text
    • Beidseitiges Kopieren
      • MF742Cdw: 1-seitig auf 2-seitig (automatisch)
    • Sonstige Funktionen: Rahmen löschen, Sortieren, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie, Ausweiskopie
  • Scanner
    • Typ: Farbe
    • Scanauflösung: 600 x 600 dpi
    • Interpoliert: bis 9.600 x 9.600 dpi
    • SCANGESCHWINDIGKEIT
      • MF742Cdw:
        • Einseitig S/W-Vorlage: 27 Bilder/Min. (300 x 600 dpi)
        • Einseitig Farbvorlage: 14 Bilder/Min. (300 x 600 dpi)
    • Scanner-Farbtiefe: 24 Bit (intern) / 24 Bit (extern)
    • Graustufen: 256
    • Kompatibilität: TWAIN , WIA, ICA
    • max. Scanbreite: 216 mm
    • In E-Mail scannen
      • MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/durchsuchbares PDF
    • Scannen zu PC
      • MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/durchsuchbares PDF
    • Scan-to-USB-Stick
      • MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/durchsuchbares PDF
    • An FTP scannen
      • MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/durchsuchbares PDF
    • Scan-to-Cloud: TIFF, JPEG, PDF, PNG3
    • iFAX:
      • MF744Cdw/MF746Cx: ITU-T.37
  • Fax
    • Kurzwahlspeicher: bis zu 281 Nummern
    • Gruppenwahlspeicher: max. 299 Wahltasten / max. 299 Gegenstellen
    • Rundsenden: max. 310 Gegenstellen
    • Speicherschutz: permanentes Faxspeicher-Backup (über Flash-Speicher)
    • Beidseitiges Faxen: Ja (Sendung und Empfang)
    • Sonstige Funktionen: Faxweiterleitung, Dual Access, fernbedienbarer Empfang, PC-Fax (nur Sendung), DRPD, ECM, automatische Wahlwiederholung, Fax-Sendebericht, Fax-Sendeberichtergebnisse, Fax-Sendeverwaltungsberichte
  • Medienverarbeitung
    • Scannertyp: MF742Cdw: Flachbett, ADF
    • Papiereinzug (Standard)
      • Papierkassette: bis 250 Blatt
      • 50-Blatt-Mehrzweckfach
      • ADF für bis zu 50 Blatt
    • Papierzufuhr (optional): Papierkassette: bis 550 Blatt
    • Papierausgabe: 150 Blatt
    • Medientypen: Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, Hochglanzpapier, Etiketten, Postkarten, Umschläge
    • Druckmedienformate
      • Kassette (Standard): DIN A4, DIN A5, DIN A5 quer, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Umschläge (COM10, DL, C5), benutzerdefinierte Formate: mind. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm
      • Mehrzweckfach: DIN A4, DIN A5, DIN A5 quer, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch), Benutzerdefinierte Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm
      • Kassette (optional): DIN A4, DIN A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Umschläge (COM10, DL, C5), benutzerdefinierte Formate: mind. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm
      • Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): DIN A4, DIN A5, B5, Legal, Letter, Statement. Benutzerdefinierte Formate: mind. 128 x 139,7 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
    • Grammaturen
      • Kassette (Standard und optional): 60 bis 163 g/m² (bis 200 g/m² mit glänzendem Papier)
      • Mehrzweckfach: 60 bis 176 g/m² (bis 200 g/m² mit glänzendem Papier)
      • ADF: 50 bis 105 g/m²
    • Beidseitiger Druck
      • Automatisch
      • Kassette: DIN A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Benutzerdefinierte Formate: min. 176 x 250 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
      • 60 bis 200 g/m²
  • Schnittstellen und Software
    • Art der Schnittstelle: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung
    • Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista / Mac OS X Version 10.9.5 und höher/ Mac OS 10.14 und höher
    • Linux4
    • Netzwerkprotokolle
      • Drucken: LPD, RAW, WSD-Druck (IPv4, IPv6)
      • Scannen: E-Mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFax
      • TCP/IP-Anwendungsservices: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP vor SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6)
      • Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
      • Sicherheit (kabelgebunden): IP/Mac Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
      • Infrastruktur-Modus: WEP (64/128 Bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
      • Zugriffspunktmodus: WPA2-PSK (AES)
    • Software- und Druckermanagement
      • MF742Cdw/MF7444Cdw:
        • MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department-ID-Sicherheitsfunktion, Toner-Statuskontrolle, iW Management Console: serverbasierte Software für die zentrale Verwaltung mehrerer Systeme
        • eMaintenance: Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose
        • Programmpaket
  • Allgemeine Funktionen
    • Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 750 bis 4.000 Seiten pro Monat
    • Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung):max. 50.000 Seiten pro Monat
    • Prozessorgeschwindigkeit: 2 x 800 MHz
    • Arbeitsspeicher: 1 GB
    • Systemsteuerung: 12,7 cm-LCD-Farbtouchscreen
    • Abmessungen, inkl. Fächer (B x T x H): 47,1 x 46,9 x 46 cm
    • Benötigte Stellfläche (B × T × H): 67,1 x 131,2 x 96,6 cm
    • Gewicht: ca. 26,7 kg
    • Betriebsumgebung:
      • Temperatur: 10 bis 30 ºC
      • Relative Luftfeuchte: 20 bis 80 % (ohne Kondensation)
    • Stromquelle: 220-240 V (±10 %), 50–60 Hz (±2 Hz)
    • Stromverbrauch
      • Max. Verbrauch: ca. 1.390 W
      • Betrieb: ca. 530 W
      • Standby: ca. 18,0 W
      • Ruhemodus: ca. 0,7 W
      • Typischer durchschnittl. Energieverbrauch (TEC): ca. 1,0 kWh/Woche
    • Geräuschpegel
      • Schalldruck
        • MF742Cdw:
          • Betrieb: einseitig 48 dB / beidseitig 50 dB
          • Standby: 28 dB
      • Schallleistung:
        • MF742Cdw/MF
          • Active: einseitig max. 63 dB / beidseitig max. 64 dB
          • Standby: max. 42 dB
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, laserdrucker a4 farbe canon, laserdrucker farbe, laserdrucker, i-SENSYS Laser-Multifunktionssysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,67*
€ 808,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,05*
€ 806,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,82*
€ 798,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,59*
€ 777,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,60*
€ 727,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
0732A032AA
ab € 98,09*
Zubehör
Canon
5146B002AA
ab € 34,96*
Zubehör
Canon
3015C002
ab € 63,32*
Zubehör
Canon
3013C002
ab € 63,86*
Zubehör
Canon
3019C002
ab € 121,17*
Zubehör
Canon
3017C002
ab € 120,51*
Zubehör
Canon
3018C002
ab € 121,40*
Zubehör
Canon
3020C002
ab € 85,00*
Zubehör
Canon
3014C002
ab € 63,24*
Zubehör
Canon
3016C002
ab € 54,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.