Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS MF641Cw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon i-SENSYS MF641Cw, Bild 1
Canon i-SENSYS MF641Cw, Bild 1
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-3102C015
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3102C015
EAN/GTIN:
     4549292121964
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker

Canon i-SENSYS MF641Cw

Multifunktionaler Farbdrucker, der von Grund auf für kleine und mittlere Unternehmen konzipiert wurde. Langlebig, zuverlässig und schnell, der MF641Cw besitzt einen großzügigen farbigen Touchscreen und kompakte Ausmaße.

Technische Spezifikationen

  • Drucker
    • Druckgeschwindigkeit (DIN A4)
      • Einseitig: bis zu 18 Seiten pro Minute (DIN A4) bis zu 38 Seiten/Min. (DIN A5 Querformat)
    • Druckverfahren: Farblaserdruck
    • Druckauflösung: 600 x 600 dpi
    • Druckqualität mit Image Refinement Technologie: bis 1.200 x 1.200 dpi (mit AIR)
    • Aufwärmzeit: ca. max. 13 Sekunden nach dem Einschalten
    • Druck der ersten Seite in
      • Farbe: max. 10,5 Sekunden
      • S/W: max. 10,4 Sekunden
    • Druckersprachen: MF641Cw: UFRII MF643Cdw: UFRII, PCL 5c*, PCL6 MF645Cx: UFRII, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript
    • Druckfreier Rand
      • jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts
      • jeweils 10 mm oben, unten, links und rechts (Umschläge)
    • Tonersparmodus: Ja
    • Erweiterte Druckfunktionen
      • MF641Cw/MF643Cdw
        • Sicherer Druck (Secure Print)
        • Drucken von USB-Speicherstick (JPEG, TIFF, PDF)
        • Barcode-Druck
        • Google Cloud Print-fähig
        • iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App
        • Android: Mopria-zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App
  • Kopierer
    • Kopiergeschwindigkeit
      • MF641Cw
        • Einseitig (DIN A4): bis 18 Seiten pro Minute
    • Erste Kopie nach
      • Flachbett (DIN A4):
        • Farbe: max. 13,4 Sekunden
        • S/W: max. 11,4 Sekunden
    • Kopierauflösung: bis 600 x 600 dpi
    • Kopiermodi: Text/Foto/Karte (Standard),Text/Foto/Karte (hohe Qualität), gedrucktes Bild, Text
    • Beidseitiges Kopieren
      • MF643Cdw: einseitig auf beidseitig (automatisch)
    • Mehrfachkopien: Bis 999 Kopien
    • Reduction/Enlargement: 25 bis 400 % in 1 %-Schritten
    • Sonstige Funktionen: Rahmen löschen, Sortieren, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie, Ausweiskopie
  • Scanner
    • Typ: Farbe
    • Scanauflösung: 600 x 600 dpi
    • Interpoliert: bis 9.600 x 9.600 dpi
    • SCANGESCHWINDIGKEIT
      • MF641Cw
        • S/W: 27 Bilder pro Minute (300 x 600 dpi)
        • Farbe: 14 Bilder pro Minute (300 x 300 dpi)
    • Scanner-Farbtiefe: 24 Bit (intern) / 24 Bit (extern)
    • Graustufen: 256
    • Kompatibilität: TWAIN , WIA, ICA
    • max. Scanbreite: 216 mm
    • In E-Mail scannen
      • MF641Cw/MF643Cdw: TIFF, JPEG, PDF, komprimiertes PDF, durchsuchbares PDF
    • Scannen zu PC
      • MF641Cw/MF643Cdw: TIFF, JPEG, PDF, komprimiertes PDF, durchsuchbares PDF
    • Scan-to-USB-Stick
      • MF641Cw/MF643Cdw: TIFF, JPEG, PDF, komprimiertes PDF, durchsuchbares PDF
    • An FTP scannen
      • MF641Cw/MF643Cdw: TIFF, JPEG, PDF, komprimiertes PDF, durchsuchbares PDF
    • Scan-to-Cloud: TIFF, JPEG, PDF, PNG3, Scannen mit MF-Scanhilfsprogramm oder Canon PRINT Business
  • Fax
    • Modemgeschwindigkeit: 33,6 Kbps (bis 3 Sek./Seite)
    • Empfangsmodus: nur Fax, automatische Faxweiche, Anrufbeantworter, manuell
    • Faxauflösung
      • Standard: 200 x 100 dpi
      • Fein: 200 x 200 dpi
      • Extrafein: 200 x 400 dpi
      • Ultrafein: 400 x 400 dpi
    • Faxspeicher: Bis zu 512 Seiten
    • Kurzwahlspeicher: bis zu 281 Nummern
    • Gruppenwahlspeicher: max. 299 Wahltasten / max. 299 Gegenstellen
    • Rundsenden: max. 310 Gegenstellen
    • Speicherschutz: permanentes Faxspeicher-Backup (über Flash-Speicher)
    • Beidseitiges Faxen: Ja (Sendung und Empfang)
    • Sonstige Funktionen: Faxweiterleitung, Dual Access, fernbedienbarer Empfang, PC-Fax (nur Sendung), DRPD, ECM, automatische Wahlwiederholung, Fax-Sendebericht, Fax-Sendeberichtergebnisse, Fax-Sendeverwaltungsberichte
  • Medienverarbeitung
    • Scannertyp: MF641Cw: Flachbett
    • Papierausgabe: 100 Blatt
    • Medientypen: Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, Hochglanzpapier, Etiketten, Postkarten, Umschläge
    • Druckmedienformate
      • Kassette (Standard): DIN A4, DIN A5, DIN A5 quer, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Umschläge (COM10, DL, C5), benutzerdefinierte Formate: mind. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm
      • Mehrzweckfach: DIN A4, DIN A5, DIN A5 quer, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch), Benutzerdefinierte Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm
    • Materialgewicht
      • Kassette: 60 bis 163 g/m² (bis 200 g/m² mit glänzendem Papier)
      • Mehrzweckfach: 60 bis 163 g/m² (bis 200 g/m² mit glänzendem Papier)
  • Schnittstellen und Software
    • Art der Schnittstelle: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung
    • Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista / Mac OS X Version 10.9.5 und höher/ Mac OS 10.14 und höher
    • Linux
    • Netzwerkprotokolle
      • Drucken: LPD, RAW, WSD-Druck (IPv4, IPv6), IPP, IPPS
      • Scannen: E-Mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFax
      • TCP/IP-Anwendungsservices: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP vor SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, BOOTP, RARP, ARP + PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
      • Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
      • Sicherheit (kabelgebunden): IP/Mac Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
      • Infrastruktur-Modus: WEP (64/128 Bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
      • Zugriffspunktmodus: WPA2-PSK (AES)
    • Software- und Druckermanagement
      • MF641Cw/MF643Cdw
        • MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department-ID-Sicherheitsfunktion, Toner-Statuskontrolle, iW Management Console: serverbasierte Software für die zentrale Verwaltung mehrerer Systeme
        • eMaintenance: Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose
        • Programmpaket
  • Allgemeine Funktionen
    • Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 250 bis 2.500 Seiten pro Monat
    • Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung): max. 30.000 Seiten pro Monat
    • Prozessorgeschwindigkeit: 2 x 800 MHz
    • Arbeitsspeicher: 1 GB
    • Systemsteuerung: 12,7 cm-LCD-Farbtouchscreen
    • Abmessungen, inkl. Fächer (B x T x H): 45,1 cm x 46 cm x 36 cm
    • Benötigte Stellfläche (B × T × H): 65,1 cm x 121 cm x 68 cm
    • Gewicht: ca. 18,9 kg
    • Betriebsumgebung:
      • Temperatur: 10 bis 30 ºC
      • Relative Luftfeuchte: 20 bis 80 % (ohne Kondensation)
    • Stromquelle: 220-240 V (±10 %), 50–60 Hz (±2 Hz)
    • Stromverbrauch
      • Max. Verbrauch: ca. 850 W
      • Betrieb: ca. 370 W
      • Standby: ca. 11,0 W
      • Ruhemodus: ca. 0,8 W
      • Typischer durchschnittl. Energieverbrauch (TEC): ca. 0,5 kWh/Woche
    • Geräuschpegel
      • Schalldruck
        • MF641Cw
          • Betrieb: 49 dB
          • Standby: praktisch nicht wahrnehmbar
      • Schallleistung:
        • MF641Cw
          • Active: 64 dB
          • Standby: praktisch nicht wahrnehmbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 942,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,57*
€ 1.239,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.041,00*
€ 1.238,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,31*
€ 1.180,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,79*
€ 1.146,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,00*
€ 1.120,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
5146B002AA
ab € 34,97*
Zubehör
Canon
3023C002
ab € 39,12*
Zubehör
Canon
3021C002
ab € 38,30*
Zubehör
Canon
3027C002
ab € 63,49*
Zubehör
Canon
3025C002
ab € 63,79*
Zubehör
Canon
3026C002
ab € 63,64*
Zubehör
Canon
3028C002
ab € 68,05*
Zubehör
Canon
3022C002
ab € 38,25*
Zubehör
Canon
3024C002
ab € 50,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.