Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA G6050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA G6050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G6050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G6050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G6050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G6050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G6050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G6050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G6050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G6050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G6050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CCFJV-3113C006
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3113C006
EAN/GTIN:
     4549292141085
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Bewältige ein hohes Druckaufkommen, ohne dabei auf die Kosten achten zu müssen. Dieses PIXMA Multifunktionssystem mit nachfüllbaren Tintenbehältern druckt bis zu 18.000 Seiten mit 3 Flaschen mit Schwarztinte oder 7.700 Seiten mit einer Farbpatrone¹, wobei sich die Tinte ganz einfach und sauber nachfüllen lässt – so bleiben Ausfallzeiten auf ein Minimum beschränkt. Die intelligenten Verbindungsoptionen eignen sich ideal für den Einsatz Zuhause oder in kleinen Büros. Sie ermöglichen das Drucken, Scannen und Kopieren per Mobilgerät über die Canon PRINT App und den PIXMA Cloud Link, die Verbindung mit der Cloud und die Einbindung in ein lokales LAN-Netzwerk. Und wenn es mal ganz schnell und einfach gehen soll, gibt es noch die Kompatibilität mit AirPrint (iOS), Mopria (Android) und Windows 10 Mobile.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Glanzpapier, Hochauflösungspapier, Mattpapier, Fotopapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5
Medientypen der Multifunktionszuführung:
Letter
ISO-B-Formate:
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Legal, Brief
Umschlaggrößen:
Com-10, DL
Fotopapiergrößen:
13x18,20x25 cm
Fotopapiergrössen (imperial):
4x6,5x7,8x10 "
Mediengrößen für Randlosdruck:
10x15, 13x18, 20x25, A4, Letter
Benutzerdefinierte Medienbreite:
55 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
89 - 676 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
64 - 105 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
64 - 105 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Software-CD:
Ja
Gesamte Papierkapazität:
100 Blätter
Art der Papierzuführung:
Kassette, Papierfach
Warentarifnummer (HS):
84433100
Produktfarbe:
Schwarz
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.5 Leopard
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, Windows Mobile, iOS
Verpackungsbreite:
538 mm
Verpackungstiefe:
495 mm
Verpackungshöhe:
288.5 mm
Paketgewicht:
10560 g
Breite:
403 mm
Tiefe:
369 mm
Höhe:
195 mm
Gewicht:
8100 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Netzkabel enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-B
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Scantechnologie:
CIS
Eingabe Farbtiefe:
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
8 Bit
Kopieren:
Farbkopieren
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal):
20 s
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=):
4
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Stromverbrauch (Standby):
1.7 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.2 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono:
13 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
6.8 ipm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,85*
€ 431,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,50*
€ 431,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,92*
€ 415,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,33*
€ 410,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,75*
€ 379,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.