Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA G7050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA G7050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G7050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G7050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G7050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G7050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G7050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G7050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G7050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G7050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA G7050 MegaTank Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CCFJV-3114C006
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3114C006
EAN/GTIN:
     4549292151466
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Glanzpapier, Hochauflösungspapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5
Medientypen der Multifunktionszuführung:
Briefumschläge, Legal, Letter
ISO-B-Formate:
B5
Umschlaggrößen:
Com-10, DL
Fotopapiergrössen (imperial):
4x6,5x7,8x10 "
Benutzerdefinierte Medienbreite:
55 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
89 - 676 mm
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Maximale monatliche Auslastung:
7700 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
PictBridge:
Ja
Gesamte Papierkapazität:
350 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
35 Blätter
Warentarifnummer (HS):
84433100
Produktfarbe:
Schwarz
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Textzeilen:
2 Zeilen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, Windows 10 Mobile, iOS
Breite:
403 mm
Tiefe:
369 mm
Höhe:
234 mm
Gewicht:
9600 g
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-B
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Eingabe Farbtiefe:
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
8 Bit
Eingabe Graustufentiefe:
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe:
8 Bit
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal):
22 s
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=):
2, 4
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Ränderlöschfunktion:
Ja
Faxen:
Farbfaxen
Fax-Auflösung (schwarz):
300 x 300 DPI
Fax-Auflösung (Farbe):
200 x 200 DPI
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
50 Seiten
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
15 W
Stromverbrauch (Standby):
1.8 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.19 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus:
Auto
Randloser Druck:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,41*
€ 514,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,81*
€ 512,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,69*
€ 499,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,05*
€ 497,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,62*
€ 455,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.