Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS3350 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA TS3350 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS3350 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS3350 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS3350 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS3350 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS3350 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS3350 Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CCFJV-3771C006
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3771C006
EAN/GTIN:
     4549292143867
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Preisgünstig, schick und funktionsstark: diese WLAN-Multifunktionssysteme sind ideal zum Drucken von erstklassigen Dokumenten und Randlosfotos bis zum Format 13 x 18 cm.

Mehr als ein Multifunktionssystem
Kompakt, preisgünstig und funktionsstark: Die TS3550 Modelle bieten WLAN, ein 3,8-cm-Schwarzweiß-LCD und FINE Druckköpfe mit Tinte (auch in der XL-Version erhältlich) für scharfen Dokumententext und lebendig wirkende Randlosfotos bis zum Format 13 x 18 cm.

Kompakt und mit besten Verbindungen
Das Multifunktionssystem bietet umfangreiche kabellose Anschlussoptionen. Drucken, Scannen und Cloud*-Zugang mit der Canon PRINT App, oder Drucken über AirPrint (iOS) und Mopria (Android).
*Scan-to-Cloud ist nur bei Verwendung von Canon Originaltinten verfügbar.

Mehr drucken
Die praktischen FINE Druckköpfe mit Tinte sind optional in der XL-Version erhältlich und verlängern die Zeit bis um nächsten Tintenwechsel.

Einfaches Setup
Die Connect Taste ermöglicht die WLAN-Verbindung auf Knopfdruck, das 3,8-cm-Schwarzweiß-LCD, die intuitive Bedienung und ein einfaches Setup – sie machen den Start ganz einfach.

Kreative Möglichkeiten
Probiere auch unser quadratisches Fotopapier im Format 13 x 13 cm aus, das wiederaufklebbare und das magnetische – oder nutze die vielen kreativen Möglichkeiten des Easy-PhotoPrint Editor und von Creative Park.

Kostengünstige XL-Tinten
Wenn Sie die optionalen Canon XL-Tinten mit hoher Kapazität einsetzen, können Sie im Vergleich zur Standardtinte bis zu 30 % Druckkosten pro Seite sparen.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5
Medientypen der Multifunktionszuführung:
Legal, Letter
ISO-B-Formate:
B5
Fotopapiergrößen:
10x15,13x18,13x13 cm
Mediengrößen für Randlosdruck:
10x15, 13x18, 13x13
Benutzerdefinierte Medienbreite:
101.6 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 676 mm
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Zahl der Druckpatronen:
2
Ersatzpatronen:
PG-545, CL-546, PG-545XL, CL-546XL
Schalldruckpegel (Druck):
53.5 dB
Herunterladbare Software:
Easy-PhotoPrint Editor
Software-CD:
Ja
Gesamte Papierkapazität:
60 Blätter
Art der Papierzuführung:
Papierfach
Maximale Papierkapazität:
60 Blätter
Warentarifnummer (HS):
84433100
Produktfarbe:
Schwarz
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
1.5 "
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, Windows 10 Mobile, iOS
Breite:
435 mm
Tiefe:
316 mm
Höhe:
145 mm
Gewicht:
3900 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
180 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
180 Seiten
Treiber enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Netzkabel enthalten:
Ja
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-B
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
600 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbettscanner
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Eingabe Farbtiefe:
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
8 Bit
Eingabe Graustufentiefe:
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe:
8 Bit
Kopieren:
Farbkopieren
Mehrfach-Kopie (max.):
20 Kopien
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
11 W
Stromverbrauch (Standby):
1.7 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Drucken:
Farbdruck
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus:
Manuell
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono:
7.7 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
4 ipm
Randloser Druck:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.