Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Zoemini S2 Sofortbildkamera und Mini-Fotodrucker, Perlweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Zoemini S2 Sofortbildkamera und Mini-Fotodrucker, Perlweiß
Canon Zoemini S2 Sofortbildkamera und Mini-Fotodrucker, Perlweiß
Canon Zoemini S2 Sofortbildkamera und Mini-Fotodrucker, Perlweiß
Canon Zoemini S2 Sofortbildkamera und Mini-Fotodrucker, Perlweiß
Canon Zoemini S2 Sofortbildkamera und Mini-Fotodrucker, Perlweiß
Canon Zoemini S2 Sofortbildkamera und Mini-Fotodrucker, Perlweiß
Canon Zoemini S2 Sofortbildkamera und Mini-Fotodrucker, Perlweiß
Canon Zoemini S2 Sofortbildkamera und Mini-Fotodrucker, Perlweiß
Canon Zoemini S2 Sofortbildkamera und Mini-Fotodrucker, Perlweiß
Canon Zoemini S2 Sofortbildkamera und Mini-Fotodrucker, Perlweiß
Canon Zoemini S2 Sofortbildkamera und Mini-Fotodrucker, Perlweiß
Artikel-Nr.:
     CCFJV-4519C007
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4519C007
EAN/GTIN:
     4549292176032
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Fotodrucker
Der Canon Zoemini S2 ist eine Sofortbildkamera mit Mini-Fotodrucker der nächsten Generation, die mit Spiegel, Ringlicht, Fernauslöser und Livebildansicht die perfekte Technologie für Selfie-Liebhaber bietet. Werde kreativ und gestalten deine Fotos über die Canon Mini Print App auf deinem Smartphone mit Filtern, Emojis und Text. Mit einer Akkuladung druckt der Canon Zoemini S2 bis zu 25 Fotos. Deine Lieblingsbilder kannst du auch auf einer microSD-Karte (nicht im Lieferumfang) speichern und sie später ausdrucken – praktisch, wenn das Papier knapp wird. Die selbstklebenden Fotos sind schnell gedruckt und ideal, um damit Gegenstände zu personalisieren. Diese elegante und schlanke Sofortbildkamera mit Mini-Fotodrucker, die in Blaugrün, Perlweiß und Roségold erhältlich ist, ist der ultimative tragbare Begleiter und verfügt über Effekt- und Rahmentasten für Filter-Flair und coole Anpassungen.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
ISO-Empfindlichkeit (min):
100
ISO-Empfindlichkeit (max):
1600
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild):
25.66 mm
Minimale Blendenzahl:
2,2
Druckzeit (Min.):
50 s
Druckzeit (max.):
50 s
Maximale Auflösung:
314 x 600 DPI
Randloser Druck:
Ja
Weißabgleich:
Auto
Mobile App-Unterstützung:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android 6.0, iOS 12
Maximale Blendenzahl:
2,2
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Megapixel (ca.):
8 MP
Max. Speicherkartengröße:
256 GB
Fotopapier:
Ja
Belichtungstyp:
Auto
Selbstauslöser:
Ja
Selbstauslöser Verzögerung:
3,5,10 s
Fotopapiergrössen (imperial):
2x3 Zoll
Ferngesteuerte Jalousie:
Ja
Selfie-Spiegel:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 70 %
Lagertemperatur Fotopapier (T-T):
0 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit Lagerung Fotopapier (H-H):
40 - 55 %
Eingebauter Blitz:
Ja
Blitzreichweite:
0.5 - 1 m
Gewicht:
188 g
Höhe:
80.3 mm
Tiefe:
22.4 mm
Breite:
121 mm
Batteriebetrieben:
Ja
Akku-/Batteriekapazität:
700 mAh
Automatische Abschaltung:
Ja
Akku:
Ja
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
Mikro-USB
Weitere Suchbegriffe: Photodrucker, Sofortbild-Kamera, digitalkamera canon, digitalkamera, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,44*
€ 198,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.