Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 15x50 IS AW Allwetter-Fernglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon 15x50 IS AW Allwetter-Fernglas
Canon 15x50 IS AW Allwetter-Fernglas
Artikel-Nr.:
     CCFJV-4625A015
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4625A015
EAN/GTIN:
     4960999302140
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
canon feldstecher
feldstecher
Hochwertiges Allwetter-Fernglas mit 15facher Vergrößerung und Canon Präzisionsoptik mit optischem Bildstabilisator für gestochen scharfe und ruhige Bilder bei härtesten Umweltbedingungen oder beim Einsatz auf dem Meer.
Weitere Informationen:
Vergrößerung:
15 x
Objektivdurchmesser:
50 mm
Prismentyp:
Porro II
Produktfarbe:
Schwarz
Austrittspupille:
3.3 mm
Augenabstand:
15 mm
Wasserfest:
Ja
Tatsächliches Sehfeld:
4.5 °
Scheinbares Sehfeld:
67 °
Naheinstellgrenze:
6 m
Bildstabilisator:
Ja
Akku-/Batterietyp:
AA
Abmessungen (BxTxH):
152 x 193 x 81 mm
Gewicht:
1180 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.307,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.429,17*
€ 1.700,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.415,86*
€ 1.684,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.368,19*
€ 1.628,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.336,99*
€ 1.591,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.307,61*
€ 1.556,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.