Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS MF832Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 38 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon i-SENSYS MF832Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 38 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF832Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 38 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF832Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 38 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF832Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 38 Seiten pro Minute WLAN
Canon i-SENSYS MF832Cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 38 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CCFJV-4930C010
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4930C010
EAN/GTIN:
     8714574668123
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Ob im Büro oder zu Hause – halten Sie Schritt mit der digitalen Transformation

Das schnelle und flexible Arbeiten mit verbesserter Zusammenarbeit steigert die Produktivität – egal, von wo aus gearbeitet wird. Mit konfigurierbaren Bedienelementen, fortschrittlicher Konnektivität und einem intuitiven Benutzererlebnis kann man sich ganz einfach zwischen den Arbeitsumgebungen bewegen.

Optimierte Produktivität

Mit schnellen Druck- und Scangeschwindigkeiten, Unterstützung kleiner Medienformate und zentraler Druckverwaltung durch Microsoft Universal Print optimieren Sie die Effizienz Ihrer Prozesse.

Intuitive Handhabung

Dank natürlicher Arbeitsabläufe und One-Touch-Befehlen auf dem großen 17,8 cm / 7 Zoll LCD-Touchscreen ist die Bedienung der zahlreichen Funktionen ganz einfach.

Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten

Mit mobilen Apps und dualer Netzwerkfähigkeit haben Sie immer die optimale Verbindung für eine ultimative Zusammenarbeit und Produktivität.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Briefkopf, Postkarte
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
ISO-B-Formate:
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Legal, Brief, Aussage
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 163 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
60 - 216 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE):
42 - 128 g/m²
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 30 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Maximale monatliche Auslastung:
80000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
0 - 2000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, UFRII
Drucker-Schriftarten:
Barcode, Bitmap, PCL
Skalierbare Schriften:
Roman T
Anzahl an PCL®-Fonts:
93
Anzahl an PostScript®-Fonts:
136
Speicherkapazität:
2000 MB
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Speichermedien:
eMMC
Integrierter Kartenleser:
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1000 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Schalldruckpegel (Druck):
50 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck):
52 dB
Schalldruckpegel (Standby):
32 dB
Schallleistungspegel (Druck):
65 dB
Schallleistungspegel (Standby):
46 dB
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
3
Gesamte Papierkapazität:
750 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
200 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
550 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
100 Blätter
Maximale Papierkapazität:
2300 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
200 Blätter
Warentarifnummer (HS):
84433100
Produktfarbe:
Weiß
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
7 "
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.11 El Capitan
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Breite:
500 mm
Tiefe:
556 mm
Höhe:
640 mm
Gewicht:
41000 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-EAP, WPA2-PSK
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Duplex-Scan-Modus:
Auto
Maximaler Scanbereich:
216 x 356 mm
Scan to:
Cloud, E-Mail, FTP, PC, USB
Unterstützte Bildformate:
JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF, XML, XPS
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN, WIA
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Duplex-Kopiermodus:
Auto
Maximale Kopiergröße:
A4
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
5.9 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal):
6.9 s
Mehrfach-Kopie (max.):
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Duplex-Faxmodus:
Ja
Fax-Auflösung (schwarz):
400 x 400 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit:
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
30000 Seiten
Stromverbrauch (max.):
1500 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
739 W
Stromverbrauch (Standby):
33.3 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1.1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.43 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
38 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono:
38 ipm
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter):
38 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
4 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
6.56 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
7.62 s
Barcode-Druck:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
Randloser Druck:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, laserdrucker a4 farbe canon, laserdrucker farbe, laserdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 801,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,80*
€ 1.045,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,44*
€ 1.045,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,20*
€ 1.036,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,63*
€ 1.008,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,25*
€ 953,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.