Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon F-715SG EXP DBL - Weiss-Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon F-715SG EXP DBL - Weiss-Rot
Canon F-715SG EXP DBL - Weiss-Rot
Artikel-Nr.:
     CCFJV-5730B002
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5730B002
EAN/GTIN:
     4960999799810
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Canon wissenschaftlicher Taschenrechner F-715SG EXP DBL − Weiß-Rot Lieferumfang: - F-715SG EXP DBL − Weiß-Rot
Weitere Informationen:
Formfaktor:
Tasche
Typ:
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Produktfarbe:
Pink, Weiß
Abdeckung:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Steuerung:
Tasten
Energiequelle:
Batterie/Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
LR44
Automatische Abschaltung:
Ja
Automatische Abschaltung nach:
7 min
Breite:
86.3 mm
Tiefe:
168 mm
Höhe:
17.8 mm
Gewicht:
124 g
Stellen:
12 Ziffern
Display-Typ:
LCD
Anzeigegerät:
61 x 25 mm
Textzeilen:
2 Zeilen
Anzeigenkaraktergrösse:
9.6 x 3.96 mm
Speicherregister:
17
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.