Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon MAXIFY GX4050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon MAXIFY GX4050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX4050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX4050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX4050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX4050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX4050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX4050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX4050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX4050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX4050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX4050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX4050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CCFJV-5779C006
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5779C006
EAN/GTIN:
     4549292204261
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Große Mengen an hochwertigen Geschäftsdokumenten drucken und dabei massiv an Kosten pro Seite und Gesamtbetriebskosten sparen – kein Problem mit diesem einfach bedienbaren 4-in-1 MegaTank-Multifunktionssystem der MAXIFY GX Serie mit ADF, LAN und WLAN.

Hervorragende Produktivität, klassenbeste Kosten pro Seite und Gesamtbetriebskosten
Unter Kosten pro Seite versteht man die Kosten, die beim Druck einer einzelnen Seite anfallen. Dieser Betrag wird ermittelt, indem die Kosten der Tinte durch die Seitenleistung geteilt werden.

Bei den Gesamtbetriebskosten handelt es sich um eine Berechnung der Kosten eines Druckers auf der Grundlage der anfänglichen Anschaffungskosten der Hardware zuzüglich der Kosten für die Tinte über einen bestimmten Zeitraum.

Niedrige Betriebskosten, hohe Produktivität
Mit einem vollen Satz Tintenflaschen für bis zu 14.000 Ausdrucke bietet dieser leistungsstarke MegaTank-Drucker bei einem hohen Druckaufkommen enorme Einsparungen bei den Gesamtbetriebskosten und den Kosten pro Seite. Das ist eine kluge Investition für jedes Homeoffice.

Kompatible Apps und Software
Mit der kostenlosen Canon PRINT App kannst du Dokumente, Fotos und vieles mehr direkt von deinem Mobilgerät aus drucken, und mit PosterArtist gestaltest du deine eindrucksvollen Poster und Flyer schnell und einfach selbst. Mit dem PIXMA Cloud Link kannst du Scans direkt zu einem gängigen Cloud-Dienst wie Dropbox, Google Drive oder OneDrive senden – oder daraus drucken.

Der Canon Easy-PhotoPrint Editor verwandelt deine Lieblingsfotos (direkt vom einem Gerät oder aus dem Cloud-Speicher) in stilvolle, personalisierte Geschenke wie Karten und Kalender.

Der einfach zu bedienende Easy-Layout Editor ermöglicht das freie Gestalten der Layouts unterschiedlicher Dokumente vor dem Druck. Ideal für den Druck von Bildern, Postern, Webseiten und mehr.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Hochauflösungspapier, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
216 x 1200 mm
ISO-B-Formate:
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Legal, Brief
Umschlaggrößen:
Com-10, DL
Fotopapiergrößen:
10x15,13x18,18x25,20x25 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite:
89 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 1200 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
64 - 105 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Maximale monatliche Auslastung:
33000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Kopieren, Drucken
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
200 - 1000 Seiten pro Monat
Tintentanksystem:
Ja
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Ersatzpatronen:
GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 M, GI-56 C
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Monat der Einführung:
Dezember
Jahr der Einführung:
2022
Schalldruckpegel (Druck):
49 dB
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
3
Gesamte Papierkapazität:
350 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
100 Blätter
Kapazität Papierfach 2:
250 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
1 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
35 Blätter
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
2.7 "
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Verpackungsbreite:
488.9 mm
Verpackungstiefe:
588 mm
Verpackungshöhe:
348.7 mm
Paketgewicht:
14600 g
Breite:
399 mm
Tiefe:
719 mm
Höhe:
304 mm
Gewicht:
9500 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
6000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
14000 Seiten
Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, schwarz):
9000 Seiten
Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, CMY):
21000 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Mitgelieferte Software:
IJ Printer Assistant Tool
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-B
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich:
216 x 356 mm
Scantechnologie:
CIS
Eingabe Farbtiefe:
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
8 Bit
Eingabe Graustufentiefe:
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe:
8 Bit
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Duplex-Kopiermodus:
Manuell
Maximale Kopiergröße:
A4
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=):
2, 4
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Faxen:
Farbfaxen
Fax-Auflösung (Farbe):
200 x 200 DPI
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
250 Seiten
Kurzwahlen:
Ja
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
20 W
Stromverbrauch (aus):
0.1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.15 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
600 x 1200 DPI
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz:
18 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
13 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
8 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
9 s
Tinten- bzw. Tonersparmodus:
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 345,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,86*
€ 421,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,85*
€ 421,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,54*
€ 419,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,52*
€ 417,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,42*
€ 411,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.