Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS LBP246dw 1200 x 1200 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon i-SENSYS LBP246dw 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon i-SENSYS LBP246dw 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon i-SENSYS LBP246dw 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon i-SENSYS LBP246dw 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon i-SENSYS LBP246dw 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon i-SENSYS LBP246dw 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon i-SENSYS LBP246dw 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     CCFJV-5952C006
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5952C006
EAN/GTIN:
     4549292215038
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
Weitere Informationen:
Breite:
399 mm
Tiefe:
373 mm
Höhe:
249 mm
Gewicht:
9500 g
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Management-Protokolle:
SNMPv1, SNMPv3
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
beschichtetes Papier, Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
ISO-B-Formate:
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Vorstand, Legal, Brief, Oficio, Aussage
Umschlaggrößen:
C5, Com-10, DL, Monarch
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 120 g/m²
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Maximale Papierkapazität:
900 Blätter
Maximale monatliche Auslastung:
80000 Seiten pro Monat
Druckfarben:
Schwarz
Zahl der Druckpatronen:
1
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5e, PCL 6, UFRII
Empfohlene monatliche Auslastung:
750 - 4000 Seiten pro Monat
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
480 W
Stromverbrauch (max.):
1250 W
Stromverbrauch (Standby):
6 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.29 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
40 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
14 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
5 s
Speicherkapazität:
1024 MB
Interne Speicherkapazität:
4 GB
Speichermedien:
eMMC
Eingebauter Prozessor:
Ja
Schalldruckpegel (Druck):
54 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck):
53 dB
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LED
Steuerung:
Tasten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,69*
€ 212,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,30*
€ 205,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,15*
€ 200,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.