Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon MAXIFY GX2050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon MAXIFY GX2050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX2050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX2050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX2050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX2050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX2050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX2050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX2050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX2050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX2050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX2050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX2050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX2050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX2050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX2050 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CCFJV-6171C006
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6171C006
EAN/GTIN:
     4549292219722
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Dieses kompakte 4-in-1 MegaTank Multifunktionssystem ist perfekt für das Homeoffice. Drucke große Volumen hochwertiger Geschäftsdokumente in kürzester Zeit mit kostengünstigen Tintenflaschen.

Produktivität auf Büroniveau für zuhause
Mit diesem MegaTank Multifunktionssystem mit Frontbedienung erstellst du zu Hause langlebige Dokumente in Business-Qualität. Der MAXIFY GX2050 passt dank seines kompakten und benutzerfreundlichen Designs leicht überall hin. Profitiere von einer hohen Druckgeschwindigkeit und Ergiebigkeit mit kostengünstigen Tintenflaschen sowie einem 35-Blatt-ADF zum Scannen, Kopieren und Faxen mehrseitiger Dokumente.

Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Executive, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
ISO-B-Formate:
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Vorstand, Legal, Brief, Oficio
Umschlaggrößen:
10, C5, DL, Monarch
Fotopapiergrößen:
10x15,13x18,18x25,20x25 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite:
89 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
64 - 105 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Maximale monatliche Auslastung:
27000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Schalldruckpegel (Druck):
46.5 dB
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Maximale Papierkapazität:
250 Blätter
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
2.7 "
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Android, iOS
Breite:
374 mm
Tiefe:
510 mm
Höhe:
260 mm
Gewicht:
8100 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
3000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
3000 Seiten
Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, schwarz):
4500 Seiten
Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, CMY):
4500 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-B
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 2400 DPI
Scanner-Typ:
Flachbettscanner
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Eingabe Farbtiefe:
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
8 Bit
Eingabe Graustufentiefe:
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe:
8 Bit
Kopieren:
Farbkopieren
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=):
2, 4
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Faxen:
Farbfaxen
Fax-Auflösung (Farbe):
200 x 200 DPI
Modemgeschwindigkeit:
33.3 Kbit/s
Faxspeicher:
250 Seiten
Kurzwahlen:
Ja
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
21 W
Stromverbrauch (aus):
0.1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.14 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
600 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono:
15 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
10 ipm
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
9 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
10 s
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,90*
€ 364,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,87*
€ 363,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,99*
€ 361,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,22*
€ 360,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,08*
€ 348,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.