Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon MAXIFY GX6550 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon MAXIFY GX6550 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX6550 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX6550 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX6550 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX6550 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX6550 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX6550 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX6550 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX6550 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX6550 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX6550 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX6550 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Canon MAXIFY GX6550 Tintenstrahl A4 600 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     CCFJV-6351C006
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6351C006
EAN/GTIN:
     4549292223644
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
KOMPAKTE ABMESSUNGEN – GROßES BUSINESS-POTENTIAL
Dieses kompakte 3-in-1-Multifunktionssystem mit von vorn zugänglichem ADF ist so konzipiert, dass es auch bei begrenztem Platzangebot eine hervorragende Produktivität bietet. Die nachfüllbaren Tintentanks sorgen für eine hohe Seitenreichweite bei niedrigen Betriebskosten.

Bedienung von vorn
Das Multifunktionssystem lässt sich komplett von vorn bedienen. Selbst der automatische Duplex-Dokumenteneinzug für bis zu 35 Blatt gehört dazu, was ideal für beengte Platzverhältnisse z.B. unter Verkaufstheken oder in Regalen ist.

Einfaches und schnelles Scannen von Karten
Ausweise und kleine Dokumente bis A5 lassen sich schnell und einfach scannen. Das intelligente Design sorgt dafür, dass man die Scannerabdeckung dafür nicht vollständig öffnen muss.

Niedrige Kosten, die auch niedrig bleiben
Mit diesen enormen Seitenreichweiten bleiben die Kosten niedrig: 14.000 Seiten mit einem Set von Farbtintenflaschen oder 6.000 Seiten mit einer Schwarztintenflasche. Der Sparsam-Modus macht den Drucker noch sparsamer.

Haltbare beidseitig bedruckte Dokumente
Für erstklassige Dokumente bietet das System eine Druckgeschwindigkeit bis 24 ISO-Seiten/Min. in Schwarzweiß und 15,5 ISO-Seiten/Min. in Farbe. Die Pigmenttinten sorgen für eine hochwertige Druckqualität und machen Dokumente marker- und wischfest sowie wasserabweisend.

Kompakt und doch enorm leistungsfähig
Mit diesem kompakten Multifunktionssystem mit 6,7 cm (2,7-Zoll) Farb-LC-Touchscreen, 250-Blatt-Kassette und einem Papiereinzug hinten für bis zu 100 Blatt, lassen sich selbst enge Zeitpläne leicht einhalten. Diverse Druckmedien –sogar Banner bis 1,2 m Länge – können verarbeitet werden.

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
Verbesserte Sicherheitsfunktionen sorgen dafür, dass der Drucker im Netzwerk sicher ist, und das integrierte WLAN ermöglicht kabelloses Drucken über die Canon PRINT App, AirPrint, Mopria und die Cloud.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Kartenstapel, Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
216 x 1200 mm
ISO-B-Formate:
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Legal, Brief
Umschlaggrößen:
C5, Com-10, DL, Monarch
Fotopapiergrößen:
10x15,13x18,18x25,20x25 cm
Mediengewichte für das Papierfach:
64 - 105 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Maximale monatliche Auslastung:
45000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Kopieren, Drucken
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
350 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
50 Blätter
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
2.7 "
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Breite:
399 mm
Tiefe:
645 mm
Höhe:
327 mm
Gewicht:
11500 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
6000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
14000 Seiten
Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, schwarz):
9000 Seiten
Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, CMY):
21000 Seiten
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Canon iEasy-PhotoPrint, Mopria Print Service
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Type-A / USB Type-B
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximaler Scanbereich:
216 x 356 mm
Scantechnologie:
CIS
Eingabe Farbtiefe:
16 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
8 Bit
Eingabe Graustufentiefe:
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe:
8 Bit
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Mehrfach-Kopie (max.):
99 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=):
2, 4
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Ränderlöschfunktion:
Ja
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
24 W
Stromverbrauch (Standby):
1.4 W
Stromverbrauch (aus):
0.1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.15 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
600 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono:
24 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
15.5 ipm
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
7 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
8 s
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 441,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,24*
€ 583,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,49*
€ 578,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,21*
€ 563,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,76*
€ 557,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,63*
€ 525,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.