Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon NB-11LH Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon NB-11LH Akku
Canon NB-11LH Akku
Artikel-Nr.:
     CCFJV-9391B001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9391B001
EAN/GTIN:
     4549292004472
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Nimm auf deinen Reisen immer einen Ersatzakku mit, damit du die Aufnahmedauer mit diesem leistungsstarken, wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku verlängern kannst. Er bietet für kompatible Kameras eine lang anhaltende Aufnahmeleistung. Dieser Akku ist ideal als Ersatz- oder Zusatz-Energiequelle für Reisen und lang andauernde Shootings.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85065090
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
800 mAh
Zweck:
Kamera
Akku-/Batteriespannung:
3.6 V
Batteriekapazität:
2.9 Wh
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.