Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon LS-123k Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon LS-123k Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Blau
Canon LS-123k Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Blau
Canon LS-123k Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Blau
Canon LS-123k Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Blau
Artikel-Nr.:
     CCFJV-9490B001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9490B001
EAN/GTIN:
     4549292008524
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Der LS-123K ist das erste Rechnermodell aus den neuen Canon K Serie. Seine nützlichen Funktonen werden durch eine Auswahl an sechs Farbvariationen mit Metallicfinish ergänzt, die Ihrem Zuhause oder dem Büro das gewisse Extra verleihen. - Teilweise aus Material von recycelten Canon Produkten hergestellt - Sechs schicke Farbvariationen mit Metallicfinish zur Auswahl - Vielseitiges Design, das ideal in Ihr modernes Zuhause oder das Büro passt - Großes 12-stelliges Display; Steuerberechungsfunktion - Duale Stromversorgung Intelligentes, modernes Design Der LS-123K ist das erste Rechnermodell der Canon K Serie aus Mini-Tischrechnern, die Ihrem Zuhause oder Büro das gewisse Etwas verleihen. Sie haben die Wahl aus sechs verschiedenen Farben: Blau, Pink, Orange, Grün, Gelb oder Lila. Passend zum modernen Design ist jeder Rechner mit einem attraktiven Metallicfinish versehen. Praktische Funktionen Ein 12-stelliges LC-Display und intuitive Funktionen machen den Rechner LS-123K ganz einfach bedienbar – zu Hause und im Büro. Spezielle Tasten zum addieren oder subtrahieren von Steuersätzen und eine Gesamtsummentaste (GT) geben den Rechnern der K Serie neben dem attraktiven Äußeren auch eine überaus praktische Komponente. Nachhaltiges Design Der LS-123K, der in Teilen aus recycelten Canon Produkten hergestellt wurde, fördert Nachhaltigkeit und hilft dabei, knappe natürliche Ressourcen zu schonen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84701000
Formfaktor:
Desktop
Typ:
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe:
Blau
Gehäusematerial:
Kunststoff
Steuerung:
Tasten
Schlüsselanzahl:
29 Schlüssel
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietyp:
LR44
Breite:
145 mm
Tiefe:
104 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
119 g
Stellen:
12 Ziffern
Display klappbar:
Ja
Anzeigegerät:
82 x 22.5 mm
Anzeigenkaraktergrösse:
16.4 x 5.3 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.