Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon IJM113 45 m 106,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon IJM113 45 m 106,7 cm
Canon IJM113 45 m 106,7 cm
Artikel-Nr.:
     CCFJV-97022327
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97022327
EAN/GTIN:
     8713878048914
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Das Canon Premium Papier ist für Plots mit Farbflächen zu empfehlen. Ausgezeichnete Kontraste und lebhafte Farben machen dieses hochwertige Material zur richtigen Wahl für Präsentationen und anspruchsvolle Anwender.

Nicht geeignet für den Einsatz im Außenbereich.
- Ideal für Präsentationen
- Ausgezeichnete Kontraste
- Hochwertiges Material
- Sehr gute Resultate bei Plots für Farbflächen
- Lebhafte Farben

Lagerbedingungen
- Temperatur 10° - 30° C
- Relative Luftfeuchtigkeit 20 - 80%
- Bei Nichtbenutzung geöffnete Rollen wieder verpacken, ca. 24 h vor Verarbeitung an Raumklima anpassen lassen
- Bei normalen Lagerbedingungen beträgt die maximal empfohlene Lagerungsdauer von Canon InkJet-Papieren zwei Jahre
- Höhere/niedrigere Luftfeuchtigkeit und/oder Raumtemperaturen können die Druckeigenschaften des Produkts beeinträchtigen

Druckbedingungen
Lassen Sie das Material ca. 24 Stunden vor der Verarbeitung an das Raumklima anpassen (möglichst in Druckernähe). Gute Laufeigenschaften bei 15 - 25 °C und 30 – 65% relativer Luftfeuchte.
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 65 %
Betriebstemperatur:
15 - 25 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 30 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
84439990
Rollenlänge:
45 m
Rollenbreite:
1067 mm
Kerndurchmesser:
50.8 mm
Druckmediengewicht:
90 g/m²
Druckmedien - Stärke:
111 µm
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit:
91 %
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
2 Jahr(e)
Zertifizierung:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.