Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon IJM119 45 m 61 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon IJM119 45 m 61 cm
Canon IJM119 45 m 61 cm
Artikel-Nr.:
     CCFJV-97027649
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97027649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Das Canon Premium Papier besticht durch ausgezeichnete Druckeigenschaften sowohl bei farbstoffbasierten als auch bei pigmentierten Tinten. Dieses schwerere Papier wurde für stabilere Drucke mit hoher Auflösung, Farbdichte und Brillanz entwickelt.
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Rollenlänge:
45 m
Rollenbreite:
610 mm
Druckmediengewicht:
102 g/m²
Druckmedien - Stärke:
120 µm
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit:
92 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.