Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore 1920 Staubmaske Größen S/M/L FFP2-Atemschutzmaske Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontalansicht
Artikelfrontalansicht
Artikeldetailansicht 1
Artikeldetailansicht 2
Anwendungsbild 1
Anwendungsbild 2
Größentabelle
Artikel-Nr.:
     CCK8F-3951921
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     3951921
EAN/GTIN:
     4048675678908
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Dräger Staubschutzmaske X-plore 1920 FFP2 in Gr. S: Zuverlässiger und leichter Schutz gegen Feinstaub und Partikel sowie feste und flüssige Aerosole

< b>Wahl der richtigen Schutzklasse:
So viel Atemschutz wie nötig, so wenig Atemwiderstand wie möglich.
Je höher die Klasse, desto höher der Widerstand.

Schutz der FFP2 Feinstaubmaske:
Die Masken schützen vor festen und flüssigen, gesundheitsschädlichen Stäuben, Rauch und Aerosolen und filtern mindestens 94% der in der Luft befindlichen Partikel nach EN 143. Der 4-fache Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) darf nicht überschritten werden.

Die FFP2 Staubmasken schützen zusätzlich zu den Stoffen der FFP1 Masken gegen:
- Granit
- Silikon
- Stein- und Betonstaub
- Holz
- Farben und Lacke auf Wasser-/Pulverbasis
- Schweißrauch (unlegiert und Zink)
- Glas- und Mineralfasern
- Pflanzenschutzmittel auf Wasserlösung
- Pollen

Anwendungsbereiche der FFP2 Atemschutzmasken:
- Bauarbeiten
- Staubarbeiten
- Spachtelarbeiten
- Abrissarbeiten
- Renovierungsarbeiten
- Sanierungsarbeiten
- Sägearbeiten
- Maler- und Lackierarbeiten
- Bohrarbeiten
- Gartenarbeit
- Schleifarbeiten
- Schimmel-Entfernung
- Holzarbeiten
- Allergie
- Schweißarbeiten (unlegiertes Material und Zink)

Vorteile der Dräger-Masken:
- Bequemer Sitz und hoher Tragekomfort durch elastische Bebänderung und reißfestes hautfreundliches Innenvlies
- Weniger Staub in der Maske durch erhöhte Dichtigkeit dank anpassbarem Nasenbügel
- Geeignet für Brillenträger – Kombinierbar mit vielen Korrektur- und Schutzbrillen
- Kennzeichnung D: Dolomitstaub-Einspeichertest gegen Verstopfen („clogging“) wurde erfolgreich bestanden
- Einzeln verpackte Masken zur hygienischen Verwendung
Weitere Informationen:
Modell:
X-plore 1920 FFP2 Maske
Größe:
S
Norm:
EN 149:2001+A1:2009
Schutzstufe:
FFP2 NR D
Ausführung:
ohne Ausatemventil
Farbcordierung:
Orange (FFP2)
Ursprungsland:
SE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dräger
3951081
ab € 1,47*
Sonstiges
Dräger
3951085
ab € 3,66*
Sonstiges
Dräger
3951083
ab € 1,53*
Sonstiges
Dräger
3951910
ab € 0,84*
Sonstiges
Dräger
3951911
ab € 0,89*
Sonstiges
Dräger
3951915
ab € 1,46*
Sonstiges
Dräger
3951916
ab € 1,28*
Sonstiges
Dräger
3951920
ab € 1,57*
Sonstiges
Dräger
3951926
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.