Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Pac 6500 CO LC (Global) Eingas-Messgerät - Mobiles Personenbezogenes Eingasmessgerät zur Messung von Kohlenmonoxid (CO) - Unbegrenzte Laufzeit - Tragbarer Gasmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CCK8F-8326331
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     8326331
EAN/GTIN:
     4026056020546
Suchbegriffe:
Eingasmessgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gaswarngerät
Produktvorteile des Dräger Pac 6500 CO LC (Global) Eingas-Messgerät

Starke Performance für maximale Sicherheit

Auf das Dräger Pac 6500 können Sie sich verlassen: Das personenbezogene Eingasmessgerät warnt Sie vor gefährlichen Konzentrationen von Kohlenmonoxid, Schwefelwasserstoff, Schwefeldioxid oder Sauerstoff – präzise und zuverlässig.

Leistungsstarke Sensoren mit einer sehr geringen t-90-Ansprechzeit sorgen für eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit. Durch das weite Messspektrum kann das Pac 6500 vielfältig eingesetzt werden: Der CO-Sensor beispielsweise misst Konzentrationen von 1 bis 1.999 ppm, der H2S-Sensor von 0,4 bis 100 ppm.

360°-Alarm und bis zu vier einstellbare Alarmschwellen

Wenn das Dräger Pac 6500 gefährliche Gaskonzentrationen misst, warnt es Sie akustisch, optisch und mit einer spürbaren Vibration. Zwei hell aufblinkende LEDs oben und unten am Gerät sorgen dafür, dass der Alarm von allen Seiten aus gut sichtbar ist. Das akustische Signal erreicht eine Lautstärke von 90 dB. Im Display kann die jeweils gemessene Peak-Konzentration ausgewiesen werden. Auch quittierte Alarme sind später noch abrufbar. Die Kohlenmonxid-Warnung mit drei Alarmschwellen: Aufmerksamkeitsschwelle ab 30 ppm, Gefährdungsschwelle ab 60 ppm und der Rückzugsschwelle ab 200 ppm für Feuerwehren und Hilfeleistungsorganisationen.

Neben den zwei standardmäßigen Alarmschwellen können beim Pac 6000 mit Sauerstoffsensor zwei weitere kundenindividuelle Alarmschwellen eingestellt werden.

Einfache Handhabung durch klare Benutzerführung

Das D-Light zeigt Ihnen an, ob die Funktionsfähigkeit des Geräts getestet wurde und es einsatzbereit ist. Auch die Gehäusegestaltung unterstützt Ihre Sicherheit: Jede Sensorvariante des Dräger Pac 6500 ist durch einen gut sichtbaren Farbcode gekennzeichnet. So sind Verwechslungen praktisch ausgeschlossen.

Robustes Design – auch für raueste Bedingungen

Das Pac 6500 verträgt problemlos auch extreme Einsatzbedingungen: Abhängig vom Sensor werden Temperaturen von bis zu -40 °C bis 55 °C und Luftdrücke zwischen 700 und 1.300 mbar toleriert.

Ein Membranfilter schützt den Sensor vor eindringenden Fremdkörpern wie zum Beispiel Staub und Flüssigkeiten. Das stoßfeste, chemikalienbeständige Gehäuse erfüllt die Anforderungen gemäß IP68.

Wirtschaftlich in den Betriebskosten

Alle Gerätevarianten des Pac 6500 sind mit äußerst langlebigen DrägerSensoren® und einer kraftvollen Batterie ausgestattet. Über die gesamte wartungsfreie Lebensdauer der H2S-, SO2- und CO-Varianten von mindestens zwei Jahren müssen weder Sensor- noch Batteriewechsel durchgeführt werden.

Gegen Wasser, Staub oder andere Fremdstoffe ist das Pac 6500 durch einen speziellen Membranfilter geschützt. Wenn es im Einsatz stark verschmutzt wird, können Sie den Filter einfach und schnell selbst austauschen. So ist das Gerät direkt wieder einsetzbar.

Schneller Funktionstest spart Zeit und Kosten

Funktionstests und Kalibrierungen lassen sich besonders effizient in der Kalibrierstation Dräger X-dock® durchführen. Die automatischen Begasungstests in der X-dock sind durch die kurze Testdauer und den außerordentlich niedrigen Testgasverbrauch eine wirtschaftliche und komfortable Lösung. Das Pac 6500 wird einfach in die Bump-Test-Station eingelegt und wählt selbstständig den richtigen Modus.

Nutzerfreundliches Display mit allen wichtigen Informationen

Das große Display ist sprachfrei gestaltet und zeigt Ihnen die jeweilige Gaskonzentration gut erkennbar an. Auch weitere wichtige Informationen wie die Batteriekapazität werden angezeigt. Bei Dunkelheit sorgt die helle Hintergrundbeleuchtung dafür, dass sich alle Werte eindeutig ablesen lassen.

Datalogger und Eventlogger für Analysen und Berichte

Das Dräger Pac 6500 speichert Konzentrationen und Ereignisse mit Datum und Uhrzeit. Die Daten können über eine Schnittstelle auf den PC geladen und dort weiterverarbeitet werden.

Weitere Beschreibung

Das personenbezogene Eingasmessgerät Pac 6500 ist zugelassen nach cCSAus, ATEX und IECEx für Zone 0, T4. Für die zuverlässige Alarmierung wird der DrägerSensor XXS CO LC verwendet. Das Gerät wird mit einem Herstellerzertifikat und einer Gebrauchsanweisung (10 Sprachen) ausgeliefert.

- unbegrenzte Laufzeit (ausgenommen: Batteriewechsel u. ggfs. Wartung des Sensors erforderlich)
- fest schließende Krokodilklemme
- Dreifach-Alarm: optisch 360°-Alarm-LEDs, akustisch (90 dBA), Vibration
- Gaszutrittsöffnung von oben und vorne
- sprachfreies Display - D-Light (Vertrauenssignal)
- stoßfestes und robustes Gehäuse
- Sensorkennzeichnung durch farbige und schriftliche Kennzeichnung
- einfach wechselbarer robuster Staubfilter
- Event- und Datenlogger
- wechselbare Batterie
- kompatibel mit der Dräger X-dock und Dräger Bump Test Station
- dritte Alarmschwelle (A3) DrägerSensor XXS CO LC:
- Nachweisgrenze: 1 ppm - Auflösung: 1 ppm
- Messbereich: 0 bis 2000 ppm Werkseinstellung:
- Alarmschwellen: A1 = 30 ppm, A2 = 60 ppm
- Status Begasungstest: schneller Begasungstest
- Betriebssignal: ein (LED) Gasmessgerät:
- Abmessungen: 60 x 84 x 20 mm
- Gewicht: 106 g (113 g mit Klemme) - Schutzart: IP68
Weitere Informationen:
Hersteller Nr.:
8326331
Sensor-Ausführung:
CO LC (EU)
Messbereich:
0 bis 2000 ppm
Alarmschwellen:
A1 / A2: 30 / 60 ppm
Betriebszeit:
Unbegrenzt (ggf. Wartung und Batteriewechsel nötig)
Abm. (B x H x T)::
64 x 84 x 20 mm
Gewicht:
ca. 106 g (113 g mit Clip)
Batterielebenszeit:
2 Jahre (O2 min. 12 Monate)
Schutzart:
IP68 - Staub- und Wasserdicht
Zulassungen:
cCSAus, IECEx, ATEX, CE
Weitere Suchbegriffe: CO-Melder, Kohlenmonoxidmelder, gasmessgerät dräger pac 6000 co, eingasmessgerät dräger, eingasmessgerät, Eingasmessgerät CO, Eingasmessgerät Dräger, Gasmelder, Gasmesser, Gasmengenmesser, Gasmengensensor, Gasmessgerät-Sensor, Gaswarner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 393,70* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,81*
€ 559,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,81*
€ 547,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,07*
€ 507,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,54*
€ 480,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,70*
€ 468,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.