| |
|
| Artikel-Nr.: CCK8F-R59940 Herst.-Nr.: R59940 EAN/GTIN: 4026056018802 |
| |
|
| | |
| Dräger X-plore 8000 Schweißerschutzvisier
Das Visier schützt den Träger vor Funken und Spritzern sowie vor schädlichen Lichtstrahlen, die beim Schweißen auftreten. Der speziell entwickelte Luftkanal leitet die Luft direkt in die Atemzone, verhindert unangenehme Luftzüge über dem Kopf und hält das Visier beschlagfrei. Das Schweißerschutzvisier ist mit einem automatischen Schweißerfilter ausgestattet. Die Verdunkelung kann individuell zwischen den Schutzstufen 9-13 eingestellt werden. Das Schweißerschutzvisier ist nach EN 175 B (Visier) und EN 379 (ADF) zugelassen. Weitere Informationen: | | Hersteller Nr.: | R59940 | Typ DE: | Gebläsefiltergerät Zubehör | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, schweißerhelm, Gebläsefiltergerät, Haube, Helm, Atemschutz, Dräger, Schlauchüberzug, Zubehör, PAPR, Powered air respirator, Atemschutz Gebläseeinheit, Filtergebläse, Gebläse Atemschutzsystem, Gebläse-Atemschutz, Gebläseatemschutz, Filter für Gebläsefiltergerät, Gebläsefiltergeräte-Filter, Gas-Mehrbereichsfilter, Mehrbereichs-Gasfilter, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, 3m partikel-einlegefilter, partikel einlegefilter, dekontamination, dekon, decon, X-plore 8000 |
| | |
| |