Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOP-LINE Allround CP-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOP-LINE Allround CP-7
TOP-LINE Allround CP-7
TOP-LINE Allround CP-7
TOP-LINE Allround CP-7
TOP-LINE Allround CP-7
TOP-LINE Allround CP-7
TOP-LINE Allround CP-7
Artikel-Nr.:
     CD5AL-14000581
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     14000581
EAN/GTIN:
     4006793180314
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Die premium TOP-LINE Allround CP-7 Werkzeugtasche von PARAT besteht aus hochwertigem Rindsleder in Verbindung mit dem extrem strapazierfähigen Material Con-Pearl®. Die Werkzeugtasche besitzt eine praktische Mittelwand mit zwei verschiedenen CP-7 Werkzeughaltern. CP-7 hält dank einer ausgeklügelten Klemmwirkung Werkzeug extrem fest, selbst über Kopf fallen die Werkzeuge nicht raus. Zudem können die Werkzeuge flexibel eingesteckt werden - ein effizientes Arbeiten wird so optimal unterstützt. Insgesamt fasst die TOP-LINE Allround CP-7 rund 43 Werkzeuge. Darüber hinaus besitzt der Koffer eine aufklappbare Vorderwand mit vier separaten Fächern. Ein zusätzliches Staufach hält Kleinteile sicher verstaut. Ebenso bietet ein Klemmfach Platz für Utensilien, die schnell zur Hand sein müssen. Die TOP-LINE Allround ist mit dem hochwertigen PARAT Tragegriff ausgestattet: Dieser ermöglicht dank integrierter Fingerdimpel und der extrem angenehmen, feuchtigkeitsresitenten Soft-Touch-Oberfläche ein höchstes Maß an Tragekomfort - selbst über mehrere Stockwerke hinweg.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Kompakte Werkzeugtasche mit CP-7 Werkzeugtafeln.
Top Features:
Praktische Aufteilung durch eine Mittelwand | Vorder- und Rückwand sind mit verschiedenen Werkzeughaltern versehen | Bodenschale aus verzinktem Stahlblech | Abschließbare Rasterschlösser zum Sichern des Inhalts | Aus hochwertigem Rindsleder
Breite innen:
415.0 mm
Tiefe innen:
165.0 mm
Höhe innen:
275.0 mm
Material:
Con-Pearl® | Rindsleder
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
2 Schlüssel
Gewicht:
3300.0 g
Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, parat werkzeugmappe, werkzeugtasche, werkzeug lederkoffer, elektriker, sanitär, mittel, leer, leder, robust, unbestückt, elektro, langlebig, rutschfest, handwerker, schreiner, rasterschloss, abtrennung, einsteckfächer, strapazierfähige, ergonomisch, schwarz
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,13*
Zubehör
Parat
900005251
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.