Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOP-LINE KingSize Timber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOP-LINE KingSize Timber
TOP-LINE KingSize Timber
TOP-LINE KingSize Timber
TOP-LINE KingSize Timber
TOP-LINE KingSize Timber
TOP-LINE KingSize Timber
TOP-LINE KingSize Timber
Artikel-Nr.:
     CD5AL-18000581
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     18000581
EAN/GTIN:
     4006793184312
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Die Werkzeugtasche TOP-LINE KingSize Timber CP-7 aus Leder, strapazierfähigem HDPE-Kunststoff und Con-Pearl® überzeugt vor allem durch ihre hohe Funktionalität. Sowohl die Vorderwand, als auch die Rückwand der Tasche sind teilaufklappbar und gewähren direkten Zugang zu den Werkzeugen. Die Vorder- und Rückwand sind jeweils mit dem intelligenten CP-7 Werkzeughalter ausgestattet. Die Mittelwand verfügt neben einem Stechbeitel-Halter für 8 Werkzeuge in den Größen 6 - 35 Millimeter auch noch über einen zusätzlichen CP-7-Werkzeughalter. Insgesamt fasst die TOP-LINE KingSize Timber CP-7 rund 53 Werkzeuge. Im Boden befindet sich ein separates Kunststofffach, welches mit einer exakt eingepassten Abdeckung versehen ist. Darüber hinaus verfügt die Premium-Werkzeugtasche über eine separate Vortasche, welche ideal für den Transport von Kleinteilen oder Dokumenten geeignet ist. Verschlossen wird die robuste Werkzeugtasche durch Rasterschlösser. Für einen komfortablen Transport sorgt der PARAT Tragegriff: Dieser liegt dank hochwertiger, feuchtigkeitsresistenter Soft-Touch-Oberfläche und integrierten Fingerdimpeln perfekt in der Hand. Ein verstellbarer Schultergurt sorgt für zusätzlichen Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Premium-Werkzeugtasche mit Stechbeitelhalter und CP-7 Werkzeughalter.
Top Features:
Stabile Rasterschlösser | Übersichtliche Werkzeuglagerung | Verschiedene CP-7-Werkzeughalter | Enorm stabil und belastbar
Breite innen:
460.0 mm
Tiefe innen:
210.0 mm
Höhe innen:
340.0 mm
Material:
Con-Pearl® | HDPE-Kunststoff | Rindsleder
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
2 Schlüssel
Gewicht:
5400.0 g
Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugtasche leder parat, parat werkzeugmappe, werkzeugmappe leder, werkzeugtasche, elektriker, sanitär, groß, leer, leder, robust, unbestückt, langlebig, rutschfest, handwerker, schreiner, rasterschloss, abtrennung, aufklappbar, einsteckfächern, ergonomisch, schwarz
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,23*
€ 229,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,73*
€ 222,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,12*
€ 221,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,64*
€ 220,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,63*
€ 209,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,30*
€ 202,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,32*
Zubehör
Parat
900005251
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.