Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARADOC TronX white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARADOC TronX white
PARADOC TronX white
PARADOC TronX white
PARADOC TronX white
PARADOC TronX white
PARADOC TronX white
PARADOC TronX white
Artikel-Nr.:
     CD5AL-208363170
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     208363170
EAN/GTIN:
     4006793725799
Suchbegriffe:
Piloten-Koffer
Pilotenkoffer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Der PARAT Pilotenkoffer PARADOC TronX überzeugt durch seine intelligente Innenraumgestaltung. Mit einem Innenvolumen von ca. 29 Litern und einer extra gepolsterten Tasche für Notebooks ist dieser Koffer der ideale Begleiter für Geschäftsreisende. Der Koffer aus stabilen X-ABS-Kunststoff verfügt dabei über vier weitere Staufächer an den Seitenwänden, über zwei Visitenkartenfächer und über passende Stiftschlaufen und ein praktisches Einsteckfach für weitere Kleinteile. Dank des Teleskopauszugs und der praktischen und hochwertigen kugelgelagerten Leichtlaufrollen lässt sich der Koffer auch voll beladen sehr einfach transportieren. Der ergonomische PARAT Griff ist dabei voll im Koffer versenkbar.Der PARADOC TronX eignet sich zudem als Businiesscase für Flugreisende, auf Grund seiner kompakten Größe lässt er sich bequem als Handgepäck mitnehmen. Zwei abschließbare Schlösser sichern den Inhalt vor unbefugtem Zugriff. Der PARADOC TronX ist in schwarz bzw. hochglanz weiß erhältlich.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Der stabile Koffer TronX robust, sicher und mobil!
Top Features:
Gehäuse aus robustem ABS/PMMA-Hochglanzmaterial in weiß | PARAT Rollen und Teleskopsystem | 2 verschließbare Zugschlösser | 1 gepolstertes Notebookfach | 1 Dokumentenfach | 1 document compartment
Breite innen:
435.0 mm
Tiefe innen:
210.0 mm
Höhe innen:
315.0 mm
Material:
ABS-Kunststoff / PMMA | Industrieleder
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
2 Schlüssel
Gewicht:
5500.0 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, parat werkzeugbox, werkzeugbox, service, piloten, notebook, it, strapazierfähig, laptop, schloss, rollkoffer, dokumente, leer, robust, kunststoff, groß, gepolstert, weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,80*
€ 416,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,37*
€ 409,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,35*
€ 385,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,94*
€ 367,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,44*
€ 353,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.