Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAPROJECT® Case N16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARAPROJECT® Case N16
PARAPROJECT® Case N16
PARAPROJECT® Case N16
PARAPROJECT® Case N16
Artikel-Nr.:
     CD5AL-20844017001
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     20844017001
EAN/GTIN:
     4006793002289
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Mit durchdachtem Innenraumkonzept und hochwertigem Auftreten bietet der PARAPROJECT® Case N16 in weiß die perfekte Aufbewahrungs-und Ladelösung für bis zu 16 Tablets bis 12“, ein Master-Notebook sowie das notwendige Zubehör. Die Tablets finden ihren Platz in Slots aus formstabilen ConPearl® Material. Dabei sorgen der mit stoßdämpfendem Schaumstoff verkleidete Boden, die schlagzähe Außenschale aus ABS-Kunststoff sowie der umlaufende Aluminiumrahmen an Deckel und Kofferkorpus für einen sicheren Transport und eine sichere Lagerung der Tablets. Öffnungen im Deckel und aktive Lüfter im Elektronikfach stellen eine optimale Luftzirkulation sicher. Die Tablets werden über eine zentrale Stromversorgung geladen. Der PARAPROJECT® Case N16 ist dabei kompatibel mit allen Tablets und nicht USB-ladefähigen Tablet-PCs. Ein integrierter Ladetimer ist auf eine individuell gewünschte Ladezeit programmierbar. Im Lieferumfang enthalten sind Y-Adapter mit 2x IBM-Buchse (C5, 3-polig) sowie ein Y-Adapter mit 2x Euroflach-Buchse (C7, 2-polig). Der PARAPROJECT® Case N16 ist in den Farben weiß oder schwarz erhältlich.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
PARAPROJECT® Case N16 - Der Allrounder: Lade- und Transportkoffer für alle Tablets.
Top Features:
Laden | Transportieren | Aufbewahren
Breite:
720.0 mm
Tiefe:
390.0 mm
Höhe:
550.0 mm
Material:
ABS-Kunststoff | Con-Pearl®
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
PARAPROJECT® Case N16 | Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m | Netzwerkkabel, Länge: 0,8 m | 8 Y-Adapter Kabel, IBM-Buchse (C5, 3-polig) auf 2 Euroflach-Buchse (2-polig) | 8 Y-Adapter Kabel, Euroflach-Buchse (2-polig) auf 2 IBM-Buchse (C5, 3-polig) | Bedienungsanleitung
Gewicht:
16000.0 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.624,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.777,80*
€ 2.115,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.761,90*
€ 2.096,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.698,50*
€ 2.021,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.659,59*
€ 1.974,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.624,71*
€ 1.933,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.