Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-PWZ-25000023 Herst.-Nr.: 20860315101 EAN/GTIN: 4006793939912 |
| |
|
| | |
| Der PARAPROJECT® Case i16 Typ-C ist die intelligente Lösung, wenn es um die Aufbewahrung von iPads mit USB-C® Anschluss geht. Der flexible Systemkoffer bietet in gepolsterten Fächern, Raum für bis zu 16 iPads, die er über die zentrale Lade- und Sync-Einheit in optimaler Geschwindigkeit lädt und synchronisiert. Seine in Reihe positionierten USB-Anschlüsse ermöglichen ein sauberes Kabelmanagement. Im Lieferumfang sind 16 passende Kabel enthalten. Darüber hinaus stehen Anschlussmöglichkeiten für Zubehör wie Apple TV, AirPort und das MacBook bis 15.6“ zur Verfügung. Das bequeme Handling des Koffers wird durch seitlich montierte Griffe sowie dem 4-Rollen-Konzept „EasyMove“ ermöglicht. Ebenso verfügt der Koffer über einen ausziehbaren Teleskopgriff. Die strapazierfähige schwarze Außenhülle aus X-ABS Kunststoff im Aluminiumrahmen, schützt sicher vor äußeren Einwirkungen. Um den Inhalt auch vor unbefugtem Zugriff zu schützen, bietet der Case Zahlenschlösser. So überzeugt der PARAPROJECT® Case i16 Typ-C neben der ausgeklügelten Funktionalität mit ansprechendem Design und hochwertig verarbeiteter Materialien. Weitere Informationen: | | Marketing Claim: | PARAPROJECT® Case i16 Typ-C inkl. USB-C®-Kabel, schwarz – einsatzbereit und effizient! | Top Features: | Laden | Synchronisieren | Transportieren | Aufbewahren | Flex2Connect | Breite: | 720.0 mm | Tiefe: | 390.0 mm | Höhe: | 550.0 mm | Material: | Aluminium | Con-Pearl® | X-ABS-Kunststoff | Industrieleder | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | PARAPROJECT® Case i16 Typ-C | Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m | USB-Anschlusskabel, Länge: 3 m | 16 USB-A Daten- und Ladekabel auf USB-C® Connector | Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 IBM-Buchse (C5, 3-polig) und 1 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 1) | Y-Adapter Kabel, C14-Stecker auf 1 Euroflach-Buchse (2-polig) und 1 Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 2) | Bedienungsanleitung | Gewicht: | 17000.0 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Ladewagen, Notebook Ladewagen, Notebookladewagen, Managementsystem Tablet PC, Tablet PC Cabinet, Tablet PC Managementwagen, Tablet PC Schrank, Tablet Schrank, Wagen für Tablet PC, multimediawagen schwarz, av wagen, parat |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1.068,89* | € 1.186,45* | | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.377,57* | € 1.522,09* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.678,48* | € 1.830,06* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1.817,68* | € 1.989,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|